Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Tesa 04863 25M 50MM GREY, Longueur: 25 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Gris
Ruban adhésif antidérapant 4863
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :04863 25M 50MM GREY
Rubix :2251-6128599
Fabricant :04863-00000-03
EAN :4042448266095
Documents
Détails articles : ADHESIF ANTIDERAPANT 50MM 04863 TOILE CAOUTCHOUC ROULEAU 25M
Ce ruban d'habillage de rouleaux Tesa Printer's Friend® 4863 se distingue par sa surface striée enduite de silicone. Il répond aux besoins des lignes de fabrication et d'impression utilisant des cylindres pour traiter des matériaux en laizes en assurant une accroche fiable sur les rouleaux.
Caractéristiques :
Le support toilé enduit silicone confère à l'adhésif une bonne résistance mécanique. La surface striée augmente l'adhérence et simplifie la manipulation lors de la pose sur les rouleaux. Cette structure repousse de nombreuses substances, ce qui limite l'adhérence de résidus indésirables pendant l'usage. Le retrait s'effectue sans laisser de trace, y compris après une application prolongée et une exposition à des températures élevées. La conception associe ainsi une résistance à l'usure et une pose simplifiée.
Spécifications :
- Référence Tesa : 4863.
- Couleur : gris.
- Support : tissu enduit silicone.
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Type de protecteur : polypropylène (PP).
- Épaisseur du protecteur : 80 µm.
- Épaisseur totale : 620 µm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 3,5 N/cm.
- Durée de vie du produit : 12 mois.
Caractéristiques :
Le support toilé enduit silicone confère à l'adhésif une bonne résistance mécanique. La surface striée augmente l'adhérence et simplifie la manipulation lors de la pose sur les rouleaux. Cette structure repousse de nombreuses substances, ce qui limite l'adhérence de résidus indésirables pendant l'usage. Le retrait s'effectue sans laisser de trace, y compris après une application prolongée et une exposition à des températures élevées. La conception associe ainsi une résistance à l'usure et une pose simplifiée.
Spécifications :
- Référence Tesa : 4863.
- Couleur : gris.
- Support : tissu enduit silicone.
- Type de masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Type de protecteur : polypropylène (PP).
- Épaisseur du protecteur : 80 µm.
- Épaisseur totale : 620 µm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 3,5 N/cm.
- Durée de vie du produit : 12 mois.
Points forts
Fiable : l'accroche limite les glissements du ruban sur le rouleau.
Répulsive : la surface repousse de nombreuses substances et réduit l'encrassement en cours d'utilisation.
Propre : le retrait s'effectue sans trace, ce qui facilite le changement de rouleau même après une longue période de pose.
Thermorésistant : le ruban conserve ses propriétés en conditions d'impression chaudes.
Durable : la résistance à l'usure prolonge la durée d'utilisation du revêtement.
Répulsive : la surface repousse de nombreuses substances et réduit l'encrassement en cours d'utilisation.
Propre : le retrait s'effectue sans trace, ce qui facilite le changement de rouleau même après une longue période de pose.
Thermorésistant : le ruban conserve ses propriétés en conditions d'impression chaudes.
Durable : la résistance à l'usure prolonge la durée d'utilisation du revêtement.
Applications
Ce ruban trouve sa place dans les procédés de fabrication et d'impression utilisant des cylindres pour traiter des matériaux en laizes. Les lignes de transformation de films, les ateliers de traitement textile et les unités de production papetière peuvent l'utiliser pour l'habillage de leurs rouleaux.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,14 € HT
/ rouleau
658,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h