Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Tesa 60950 15M 100MM BLACK, Longueur: 15 m | Largeur: 100 mm | Couleur: Noir

tesa® 60950 - Ruban anti-dérapant

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :60950 15M 100MM BLACK
Rubix :2251-8096309
Fabricant :60950-00002-00
EAN :4042448841940
RUBAN ADH.ANTIDERAPANT NOIR 60950 15 M X 100 MM N

Résumé technique

Largeur100 mm
Longueur15 m
Couleurnoir

Documents

Détails articles : RUBAN ADH.ANTIDERAPANT NOIR 60950 15 M X 100 MM N


Grâce à son revêtement abrasif hautement performant, ce ruban adhésif antidérapant améliore considérablement l'adhérence sur les surfaces lisses, réduisant ainsi les risques d'accidents. Facile à installer et résistant aux conditions difficiles, il est durable et très efficace.

Caractéristiques :
Le ruban adhésif antidérapant Tesa 60950 se distingue par sa facilité d'application sur une grande variété de surfaces, telles que le bois, le métal, le béton et les revêtements synthétiques. Son adhérence puissante garantit un maintien solide et immédiat dès son installation, tandis que sa surface rugueuse assure une adhérence du pied même dans des conditions humides ou huileuses. Résistant à l'eau, aux intempéries et à l'usure, ce produit conserve ses propriétés sur une longue durée, optimisant ainsi la sécurité de tous dans les environnements professionnels.

Spécifications :
- Matériau du support : PVC avec revêtement minéral (oxyde d'aluminium).
- Type d'adhésif : acrylique modifié.
- Allongement à la rupture : 25 %.
- Résistance à la rupture : 30 N/cm.
- Épaisseur totale : 900 µm (dont protecteur de 180 µm).
- Déchirable à la main : oui.
- Fluorescent : non.
- Pouvoir adhésif sur acier : 5.8 N/cm.
- Durabilité : jusqu'à 2 ans avec un passage modéré.

Normes :
Le ruban adhésif antidérapant Tesa 60950 est conforme à la norme DIN 51130 concernant sa résistance au glissement.

Informations sur la marque :
Tesa est une marque reconnue mondialement, fondée en 1890, spécialisée dans la fabrication de solutions adhésives innovantes pour l'industrie et le commerce. Forte de son engagement envers l'innovation et la qualité, Tesa opère dans plus de 100 pays et propose plus de 7 000 produits techniques adaptés aux secteurs automobile, industriel, électronique, et de la construction.

Points forts

- Réduit efficacement les risques de glissades et chutes.
- Installation rapide et simple grâce à son adhésif puissant.
- Résistance exceptionnelle aux conditions extrêmes (humidité, huile, température).
- Durabilité supérieure pour un usage prolongé.
- Rentabilité accrue par la diminution des accidents et arrêts de travail.

Applications

Cet antidérapant adhésif est idéalement conçu pour les ateliers industriels, les entrepôts, les zones de production et les environnements extérieurs nécessitant une sécurité renforcée. Il est particulièrement adapté pour sécuriser les escaliers, les rampes, les plateformes élévatrices, les véhicules industriels, ainsi que les surfaces régulièrement exposées à des conditions humides ou huileuses.

Informations techniques


Attributs
Largeur100 mm
Longueur15 m
Couleurnoir
122,07 € HT
/ unité
146,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.