Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Brady 104410, Longueur: 0.254 m | Largeur: 101.6 mm | Couleur: Noir

ToughStripe formes découpées (L, T, +, empreintes de pas et autres)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Brady :104410
Rubix :8381-6173586
Fabricant :104410
EAN :0754473161880
EMPREINTES DE PAS ADHESIVE NOIR PAQUET DE 10 PAIRES

Résumé technique

Largeur101,6 mm
Longueur0,254 m
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMPREINTES DE PAS ADHESIVE NOIR PAQUET DE 10 PAIRES


Les formes de marquage au sol ToughStripe® découpées à l'emporte-pièce, extrêmement durables, sont dotées d'un adhésif extrêmement puissant et résistent à la circulation des chariots élévateurs.

Points forts

•Le marquage au sol visible améliore la sécurité et l'organisation dans presque tous les environnements industriels
La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ni se soulever.
Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et pour l'identification des équipements et des voies de sortie
Peut être facilement appliqué par une personne travaillant seule

Informations techniques


Attributs
Largeur101,6 mm
Longueur0,254 m
Couleurnoir
Température maxi60 °C
Epaisseur0,203 mm
364,00 € HT
/ 5 paquets
436,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.