Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant GISS 880522, Longueur: 1 m | Largeur: 55 mm | Couleur: Jaune

Nez de marche anti-glisse jaune

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :880522
Rubix :C600-5362315
EAN :3660338339097
NEZ DE MARCHE ANTI-GLISSE JAUNE DIMENSIONS 1 M X 55 MM X 55 MM

Résumé technique

Largeur55 mm
Longueur1 m
Couleurjaune

Documents

Détails articles : NEZ DE MARCHE ANTI-GLISSE JAUNE DIMENSIONS 1 M X 55 MM X 55 MM


Nez de marche anti-glisse jaune en carbure de silicium permettant de limiter les risques de glissades sur des marches ou dans des escaliers, tout en signalant la présence des marches.
Bord arrière biseauté pour plus de sécurité.
Glissade testée R13 conformément à la norme BS7976-2:2002.
PTV 79 dans des conditions sèches.
PTV 73 dans des conditions humides.
Feu testé selon l'EN9239-1: 2010.
Utilisation intérieure ou extérieure.
A coller sur le nez de marche avec un adhésif adapté (non inclus - ce produit n'est pas auto-adhésif afin de s'adapter à tous les environnements et revêtements d'escaliers).
Longueur 1 m, hauteur 55 mm, largeur 55 mm.
Poids 600 g.

Informations techniques


Attributs
Largeur55 mm
Longueur1 m
Couleurjaune
Promotion
Au lieu de 22,33 €
19,95 € HT
/ unité
23,94 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.