Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Rocol SAFE STEP TAPE 50mm x 18.25m, Longueur: 18.25 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir

Ruban safe step

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rocol :SAFE STEP TAPE 50mm x 18.25m
Rubix :1066-6036214
Fabricant :43531
EAN :5024747435319
ADHESIF SAFE STEP NOIR ROULEAU 18,25MX50MM ROCOL

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur18,25 m
Couleurnoir

Documents

Détails articles : ADHESIF SAFE STEP NOIR ROULEAU 18,25MX50MM ROCOL


Revêtement et bande adhésive antidérapant. Largeur 50mm. Modèle SAFE STEP.
When you need an immediate solution to a slip problem, need to keep the cost down and cannot afford to close off an area for more than a few minutes, SAFE STEP® self-adhesive tape provides an economical, efficient answer. Whether the problem exists indoors or outdoors, on steps and walkways or around machinery, SAFE STEP tape will provide a safe and durable anti-slip surface suitable for pedestrian traffic.

Points forts

Quick and easy to apply. Durable anti slip surface. Good resistance to water, motor oil. Capable of withstanding extreme temperature. Ideal for doorways, entrances, ladders, machinery platforms, porches, ramps, scaffolding, steps and walkways.

Applications

Idéal pour toute utilisation sur rampes, marches, allées, quais de chargement, dans les ateliers.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur18,25 m
Couleurnoir
215,96 HT
/ rouleau
259,15 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.