Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Tesa 60955 18M 50MM BLACK, Longueur: 18 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir
tesa® 60955 Anti-dérapant conformable
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :60955 18M 50MM BLACK
Rubix :2251-6389655
Fabricant :60955-00000-00
EAN :4063565017384
Détails articles : TESA 60955 ANTIDERAPANT CONF. 18MX50MM NOIR
tesa®60955 est un ruban antidérapant doté d’un support conformable, conçu pour adhérer aux plaques de marche et autres surfaces irrégulières nécessitant une bonne adhérence et une sécurité de marche. Le ruban antidérapant conformable est un ruban simple face, avec un protecteur en PET, constitué d’un support antidérapant conformable, déchirable à la main, muni d’un adhésif acrylique. Le support est composé d’un porteur en aluminium recouvert de particules minérales et a été spécifiquement développé pour épouser les bords et adhérer aux surfaces irrégulières. L’adhésif acrylique assure une excellente adhésion sur la plupart des surfaces et offre une résistance à la température jusqu’à 120°C pendant 30 minutes.
tesa®60955 est certifié selon la norme DIN 51130 et disponible dans les couleurs noir, jaune et noir-jaune. Les rubans de couleur jaune vif et noir-jaune offrent une forte visibilité pour une identification facile dans les zones où la sécurité est prioritaire et à des fins de signalisation, une solution idéale pour compléter les initiatives 5S en production.
tesa®60955 est certifié selon la norme DIN 51130 et disponible dans les couleurs noir, jaune et noir-jaune. Les rubans de couleur jaune vif et noir-jaune offrent une forte visibilité pour une identification facile dans les zones où la sécurité est prioritaire et à des fins de signalisation, une solution idéale pour compléter les initiatives 5S en production.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 m |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 276,68 € HT
/ 12 rouleaux
1 532,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours

