Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Brady 104379, Longueur: 30.48 m | Largeur: 101.6 mm | Couleur: Noir
ToughStripe Bande de marquage au sol
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :104379
Rubix :8381-6202895
Fabricant :104379
EAN :0754473161576
Documents
Détails articles : RUBAN SIGNALISATION NOIR/BLANC 101,60MM X 30,48M POLYESTER
Adhésif permanent à base de caoutchouc. Polyester avec laminage en polyester transparent.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 101,6 mm |
|---|---|
| Longueur | 30,48 m |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,75 € HT
/ rouleau
209,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h








