Ruban antidérapant et autre matériel antidérapant Tesa 60954 18M 50MM YELLOW-BLACK, Longueur: 18 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir
tesa® 60954 Adhésif anti-dérapant robuste
Voir les informations techniquesRéférences
Détails articles : TESA 60954 ANTIDERAPANT 18MX50MM NOIR-JAUNE
Description du produit
tesa® 60954 est un adhésif antidérapant au support très résistant et conçu pour des applications permanentes exigeantes, où une bonne accroche et la sécurisation de la marche sont nécessaires, comme, par exemple, les engins de construction, les plateformes et les rampes.
L'adhésif antidérapant robusteest un ruban simple face avec un protecteur papier, composé d'un support antidérapant durable et déchirable à la main et d'une masse adhésive acrylique. Le support est formé d'un film PVC enduite de grandes particules minérales et il a été spécifiquement développé pour des conditions extrêmes afin de garantir une propriété antidérapante pour des applications complexes. La masse adhésive acrylique garantit un excellent pouvoir adhésif sur la plupart des surfaces.
tesa® 60954 est certifié en accord avec la norme DIN 51130 et disponible en noir, jaune, noir-jaune et gris. Les rubans jaune brillant et noir-jaune sont très visibles et facilitent l'identification dans les zones dangereuses ou à des fins de prévention, en faisant la solution parfaite pour compléter les initiatives de fabrication 5S.
Points forts
- Support extrêmement durable avec une propriété antidérapante pour des conditions extrêmes
- Colmatage réduit grâce aux grosses particules
- Résistance antidérapante R13 en accord avec la norme DIN 51130 (R12 pour noir-jaune)
- Fixation sécurisée sur la plupart des surfaces
- Bonne résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Les couleurs jaune brillant et noir-jaune assurent une forte visibilité facilitant l'identification
Informations techniques
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 m |
| Couleur | noir |
- Livraison habituellement sous (17) jours

