Ruban adhésif isolant 3M N85264, Longueur: 33 m | Largeur: 1905 mm | Couleur: Orange

Ruban électrique sur film polyamide 3M™ 92

Voir les informations techniques

Références

3M :N85264
Rubix :2771-8208458
Fabricant :7100116851
RUBAN SCOTCH 92 19MMX33M

Résumé technique

Largeur1905 mm
Longueur33 m
Epaisseur0,07 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN SCOTCH 92 19MMX33M


Le ruban électrique à film polyamide 3M™ 92 est utilisé comme ruban de masquage lors de la soudure dans un assemblage de carte de circuit imprimé. Le ruban a un revêtement adhésif en silicone thermodurcissable lisse et uniforme qui offre une bonne adhérence tout en éliminant les taches nues et les grumeaux. Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Points forts

Hautement conformable avec un adhésif acrylique sensible à la pression;Retardateur de flamme sur support en polyamide;Convient pour une utilisation comme ruban de masquage lors de la soudure à la vague dans un assemblage de carte de circuit imprimé;Conçu pour l'ancrage des câbles et des borniers;Résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 180 °C;Certifié UL et conforme à la directive RoHS

Applications

Sa principale utilisation est d'être isolant dans le domaine électrique et électronique et en particulier pour la protection des bobines, condensateurs et faisceaux de câbles en haute temperature, et il est également utilisé en tant que masquage pendant une soudure à la vague.

Informations techniques


Attributs
Largeur1905 mm
Longueur33 m
Epaisseur0,07 mm
Couleurorange
Matièrepolyimide / silicone
Tension6000 V
Température mini0 °C
Température maxi180 °C
1 201,44 € HT
/ 12 unités
1 441,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Largeur

Epaisseur

Couleur