Ruban adhésif isolant 3M 7000006089, Longueur: 1.524 m | Largeur: 38.1 mm | Couleur: Noir
Mastic d'isolation électrique 3M™ Scotchfil™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000006089
Rubix :0069-8192944
Fabricant :7000006089
EAN :00054007417507



Documents
Détails articles : SCOTCHFIL RUBAN ELASTOMERE AUTOSOUDABLE NOIR 38MM X 1,5M
Le mastic d'isolation électrique 3M™ Scotchfil™ est une pâte isolante à base de caoutchouc synthétique non corrosif, reconnue UL comme isolation de joint pour conducteurs électriques jusqu'à 80 °C. Il conserve sa souplesse dans le temps et se moule à la pression des doigts, même à froid.
Caractéristiques :
Ce mastic d'isolation électrique se présente sous forme de ruban souple, moulable à la pression des doigts, y compris à des températures aussi basses que 0 °C. Il épouse les formes irrégulières des connexions et comble les vides et interstices pour obtenir une base uniforme avant la pose d'un ruban de protection. Autosoudable, il fusionne en une masse homogène lorsque plusieurs couches sont superposées, ce qui permet de reconstituer un joint continu autour d'un câble ou d'une connexion. Le mastic ne provoque pas de corrosion du cuivre et reste compatible avec la plupart des isolants synthétiques de câbles ainsi qu'avec d'autres rubans de jonctionnement. Pour les connexions basse tension de 600 V ou moins sur conducteurs de section supérieure à 16 mm², une épaisseur minimale de 6,3 mm de mastic est recommandée avant un recouvrement complet par un ruban vinyle (type 33+) appliqué en au moins quatre couches croisées à mi-recouvrement.
Spécifications :
- Épaisseur type : 3,17 mm.
- Épaisseur minimale d'usage : 2,54 mm.
- Largeur totale : 38,1 mm.
- Longueur totale : 1,524 m.
- Allongement : 1 000 %.
- Résistance diélectrique : 22,6 kV/mm.
- Résistance d'isolement : > 10⁶ mégohms.
- Corrosion du cuivre : aucune.
- Couleur : noir.
- Densité relative : environ 1,14 (eau = 1).
- Température de moulage : jusqu'à 0 °C.
- Température d'utilisation en isolation de joint : jusqu'à 80 °C, avec recouvrement vinyle.
- Épaisseur minimale recommandée pour connexions ≤ 600 V sur conducteurs > 6 AWG (16 mm²) : 6,3 mm.
- Recouvrement vinyle recommandé : au moins 4 couches, à mi-recouvrement en deux directions.
- Conditions de stockage recommandées : de 10 °C à 27 °C, humidité relative inférieure à 75 %.
- Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication.
Normes :
Le mastic 3M™ Scotchfil™ est reconnu UL, catégorie OCOT2. Cette reconnaissance atteste sa conformité aux exigences de sécurité électrique établies par l'organisme Underwriters Laboratories pour une utilisation en isolation de joints conducteurs, en association avec un ruban vinyle Scotch® Super 33+™ ou Super 88.
Caractéristiques :
Ce mastic d'isolation électrique se présente sous forme de ruban souple, moulable à la pression des doigts, y compris à des températures aussi basses que 0 °C. Il épouse les formes irrégulières des connexions et comble les vides et interstices pour obtenir une base uniforme avant la pose d'un ruban de protection. Autosoudable, il fusionne en une masse homogène lorsque plusieurs couches sont superposées, ce qui permet de reconstituer un joint continu autour d'un câble ou d'une connexion. Le mastic ne provoque pas de corrosion du cuivre et reste compatible avec la plupart des isolants synthétiques de câbles ainsi qu'avec d'autres rubans de jonctionnement. Pour les connexions basse tension de 600 V ou moins sur conducteurs de section supérieure à 16 mm², une épaisseur minimale de 6,3 mm de mastic est recommandée avant un recouvrement complet par un ruban vinyle (type 33+) appliqué en au moins quatre couches croisées à mi-recouvrement.
Spécifications :
- Épaisseur type : 3,17 mm.
- Épaisseur minimale d'usage : 2,54 mm.
- Largeur totale : 38,1 mm.
- Longueur totale : 1,524 m.
- Allongement : 1 000 %.
- Résistance diélectrique : 22,6 kV/mm.
- Résistance d'isolement : > 10⁶ mégohms.
- Corrosion du cuivre : aucune.
- Couleur : noir.
- Densité relative : environ 1,14 (eau = 1).
- Température de moulage : jusqu'à 0 °C.
- Température d'utilisation en isolation de joint : jusqu'à 80 °C, avec recouvrement vinyle.
- Épaisseur minimale recommandée pour connexions ≤ 600 V sur conducteurs > 6 AWG (16 mm²) : 6,3 mm.
- Recouvrement vinyle recommandé : au moins 4 couches, à mi-recouvrement en deux directions.
- Conditions de stockage recommandées : de 10 °C à 27 °C, humidité relative inférieure à 75 %.
- Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication.
Normes :
Le mastic 3M™ Scotchfil™ est reconnu UL, catégorie OCOT2. Cette reconnaissance atteste sa conformité aux exigences de sécurité électrique établies par l'organisme Underwriters Laboratories pour une utilisation en isolation de joints conducteurs, en association avec un ruban vinyle Scotch® Super 33+™ ou Super 88.
Points forts
- Le moulage à froid, dès 0 °C, facilite l'application sur site en toute saison.
- L'absence de corrosion du cuivre protège les conducteurs sur le long terme.
- La compatibilité avec la plupart des isolants synthétiques simplifie l'intégration dans des installations existantes.
- La fusion des couches en masse homogène garantit la continuité de l'isolation sur les connexions volumineuses.
- La reconnaissance UL facilite la validation du produit dans les cahiers des charges électriques.
- L'absence de dessèchement prolonge la durée d'utilisation du mastic en stock comme en pose.
- L'absence de corrosion du cuivre protège les conducteurs sur le long terme.
- La compatibilité avec la plupart des isolants synthétiques simplifie l'intégration dans des installations existantes.
- La fusion des couches en masse homogène garantit la continuité de l'isolation sur les connexions volumineuses.
- La reconnaissance UL facilite la validation du produit dans les cahiers des charges électriques.
- L'absence de dessèchement prolonge la durée d'utilisation du mastic en stock comme en pose.
Applications
Présenté sous forme de ruban, ce mastic d'isolation électrique s'utilise pour isoler des connexions basse tension jusqu'à 600 V, ainsi que pour combler les irrégularités et les vides des épissures basse tension jusqu'à 2 300 V afin d'obtenir une base uniforme avant la pose d'un ruban de protection. Il permet d'arrondir les connexions haute tension et de lisser les irrégularités de barres omnibus. Il sert également à créer un barrage de résine dans les épissures sous résine et un joint d'étanchéité à la sortie du fil de terre dans les épissures haute tension, ainsi qu'à assurer l'étanchéité de connexions de câbles multiconducteurs contre l'humidité.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 38,1 mm |
|---|---|
| Longueur | 1,524 m |
| Epaisseur | 3,175 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | mastic isolant électrique |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,33 € HT
/ rouleau
32,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h