Ruban adhésif isolant 3M 331933, Longueur: 32.9 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir
Ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+
Voir les informations techniquesRéférences
3M :331933
Rubix :0168-8151094
Fabricant :7000057831
EAN :00054007000532



Détails articles : SCOTCH ELECTR. 19M/M REF 33 ICAM
Le ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+ est un ruban isolant en PVC de qualité professionnelle conçu pour l'isolation électrique primaire. Il offre une protection mécanique et électrique imperméable, est résistant au froid jusqu'à -18 °C et garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 105 °C.
Caractéristiques
Ce ruban électrique haute performance de couleur noire est doté d’un puissant adhésif sensible à la pression. Son épaisseur de 0,18 mm garantit une excellente souplesse. Il possède une excellente conformabilité, en particulier lorsque l’application est faite à très basses températures (jusqu’à -18°C). La combinaison de sa grande mémoire élastique et de l’agressivité de son adhésif le rend peu sensible aux agressions de l’environnement.
Il est conçu pour l’isolation électrique primaire de toutes les épissures de câbles dont la tension et la température nominales sont de 600 V.
Spécifications
- Epaisseur: 0,18 mm
- Allongement de la rupture: 250%
- Charge à la rupture: 26,3 N/10mm
- Adhésion sur acier: 3 N/10mm
- Adhésion sur endos: 3 N/10mm
- Rigidité diélectrique: >45 kV/mm
- Tension de claquage: 8 kV
- Résistance d’isolement > 1x10^6
- Tenue en température: -18°C à 90°C
Normes
Le Ruban adhésif isolant Ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+ est certifié CSA et VDE, certifié selon la norme UL 510, et conforme CEI 60454-3-1-7/F-PVCP/90 et à la directive RoHS 2015/863/UE.
Instructions d’utilisation
Pour la réparation de dommages mineurs:
- Nettoyez la surface avec un solvant et du papier abrasif.
- Appliquez une couche semi-superposée de mastic d'isolation électrique sur la zone
- Enveloppez chaque extrémité avec du ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+™. Ce ruban ajoutera de la pression radiale pour assurer la meilleure adhérence et étanchéité.
Pour la réparation de dommages importants
- Retirez les bords déchirés de la gaine du câble
- Nettoyez la surface du câble avec un solvant et du papier abrasif.
- Comblez et scellez les trous avec du mastic d’isolation électrique
- Recouvrez toute la longueur de la réparation avec du mastic d'isolation électrique
- Enveloppez le câble de Ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+™ aux extrémités
Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Caractéristiques
Ce ruban électrique haute performance de couleur noire est doté d’un puissant adhésif sensible à la pression. Son épaisseur de 0,18 mm garantit une excellente souplesse. Il possède une excellente conformabilité, en particulier lorsque l’application est faite à très basses températures (jusqu’à -18°C). La combinaison de sa grande mémoire élastique et de l’agressivité de son adhésif le rend peu sensible aux agressions de l’environnement.
Il est conçu pour l’isolation électrique primaire de toutes les épissures de câbles dont la tension et la température nominales sont de 600 V.
Spécifications
- Epaisseur: 0,18 mm
- Allongement de la rupture: 250%
- Charge à la rupture: 26,3 N/10mm
- Adhésion sur acier: 3 N/10mm
- Adhésion sur endos: 3 N/10mm
- Rigidité diélectrique: >45 kV/mm
- Tension de claquage: 8 kV
- Résistance d’isolement > 1x10^6
- Tenue en température: -18°C à 90°C
Normes
Le Ruban adhésif isolant Ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+ est certifié CSA et VDE, certifié selon la norme UL 510, et conforme CEI 60454-3-1-7/F-PVCP/90 et à la directive RoHS 2015/863/UE.
Instructions d’utilisation
Pour la réparation de dommages mineurs:
- Nettoyez la surface avec un solvant et du papier abrasif.
- Appliquez une couche semi-superposée de mastic d'isolation électrique sur la zone
- Enveloppez chaque extrémité avec du ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+™. Ce ruban ajoutera de la pression radiale pour assurer la meilleure adhérence et étanchéité.
Pour la réparation de dommages importants
- Retirez les bords déchirés de la gaine du câble
- Nettoyez la surface du câble avec un solvant et du papier abrasif.
- Comblez et scellez les trous avec du mastic d’isolation électrique
- Recouvrez toute la longueur de la réparation avec du mastic d'isolation électrique
- Enveloppez le câble de Ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+™ aux extrémités
Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 33+ est le ruban isolant en PVC d'origine et leader du marché. Ce ruban de qualité professionnelle est très conformable, offrant une bonne flexibilité pour une protection électrique et mécanique étanche à l'humidité.
Points forts
- Hautement conformable et pourvu d’une bonne flexibilité
- Assure une protection mécanique et électrique imperméable tout en prenant un minimum de place
- Niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu’à 105°C
- Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
- Excellente tenue mécanique et souplesse permettant sa mise en oeuvre jusqu’à -18°C sans devenir friable
- Protection contre l’humidité et les agents chimiques
- Assure une protection mécanique et électrique imperméable tout en prenant un minimum de place
- Niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu’à 105°C
- Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
- Excellente tenue mécanique et souplesse permettant sa mise en oeuvre jusqu’à -18°C sans devenir friable
- Protection contre l’humidité et les agents chimiques
Applications
Le Ruban adhésif isolant Ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+ est recommandé pour les travaux de construction électrique, d'Entretien et de réparation, en intérieur et en extérieur. Il permet l'isolation électrique de tous fils et câbles à basse et/ou haute température, les travaux de frettage divers, et la reconstitution de gaines de câble BT ou HTA.
Il est compatible avec l’isolation synthétique des câbles, élastomères et les résines époxy et polyuréthane.
Il résiste aux intempéries, aux ultraviolets, aux acides, aux alcalis, aux moisissures, corrosion et abrasion.
Il est compatible avec l’isolation synthétique des câbles, élastomères et les résines époxy et polyuréthane.
Il résiste aux intempéries, aux ultraviolets, aux acides, aux alcalis, aux moisissures, corrosion et abrasion.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Epaisseur | 0,178 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | chlorure de polyvinyle (pvc), caoutchouc (adhésif) |
| Tension | 1000 V |
| Résistance à la traction | 14,21 N/mm² |
| Température mini | -18 °C |
| Température maxi | 105 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,90 € HT
/ rouleau
27,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h