Ruban adhésif isolant 3M N81774, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore
3M 5 Ruban sur film polyeste
Voir les informations techniquesRéférences
3M :N81774
Rubix :0069-8089816
Fabricant :7100091566

Détails articles : ROULEAU SCOTCH ET.5 LARG=50 (SD)
Le ruban électrique polyester 3M 5 est un ruban conformable sur film polyester incolore de 1 mil avec un adhésif acrylique. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Il est conçu pour les applications de maintien de bobines et de condensateurs.
Le ruban électrique polyester 3M 5 est un ruban conformable sur film polyester incolore de 1 mil avec un adhésif acrylique. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion.
Points forts
Ruban polyester d'usage général avec un adhésif acrylique
Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique.
Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate
Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion
Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique.
Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate
Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion
Applications
Isolation électrique et protection mécanique et aux UV
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Epaisseur | 0,06 mm |
| Couleur | incolore |
| Matière | film polyester |
| Tension | 600 V |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 130 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,64 € HT
/ 4 rouleaux
343,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours