Ruban adhésif isolant 3M TEMFLEX 165 15MM X 10M PURPLE, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Violet
Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165
Voir les informations techniquesRéférences
3M :TEMFLEX 165 15MM X 10M PURPLE
Rubix :0168-8227202
Fabricant :7100184729
EAN :04054596613690

Détails articles : RUBAN ADH. ELECTRIQUE TEMFLEX 165 VIOLET 10 M X 15 MM
Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en vinyle polyvalent de bonne qualité, de 0,15 mm d'épaisseur. Il a une excellente résistance à l'humidité et aux conditions météorologiques variables. Il s'agit d'un ruban de polychlorure de vinyle (PVC) retardateur de flamme et confortable. Le ruban 3M Temflex 165 offre une excellente protection mécanique, avec un encombrement minimum. Il s'agit d'un ruban isolant certifié selon la norme UL et certifié CSA. Aucun solvant n'est utilisé dans le processus de fabrication.
Le ruban isolant électrique 3M™ Temflex™ 165 en PVC est un ruban isolant professionnel de 0,15 mm d'épaisseur, adapté à une utilisation intérieure ou extérieure.
Points forts
• Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides
• Retardateur de flamme et inhibe la corrosion des conducteurs électriques
• Fabriqué en PVC durable
• Compatible avec les composés de jointage en caoutchouc et synthétiques
• Résiste à une plage de températures comprises entre -0 et 90 °C
• Certifié selon la norme UL, certifié CSA et VDE
• Fabriqué sans solvants
• Pack de 10 Arc-en-ciel, différentes couleurs disponibles
• Un nouveau procédé de fabrication innovant, 100 % sans solvant, qui permet de réduire les émissions (ne s'applique pas aux produits jaunes/verts).
• Pack de 10 Arc-en-ciel, différentes couleurs disponibles
Applications
Isolation
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Couleur | violet |
| Matière | polychlorure de vinyle (pvc) |
| Tension | 600 V |
| Résistance à la traction | 15,2 N/mm² |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 90 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,00 € HT
/ 100 rouleaux
180,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Largeur
Longueur
Couleur
violet