Ruban adhésif isolant 3M 80470N, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Multicolore
Ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :80470N
Rubix :0168-8228644
Fabricant :7100278675

Documents
Détails articles : RUBAN ELECTRIQUE TEMFLEX 165 15MMX10M, MULTICOULEURS UC 10
Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en vinyle polyvalent de bonne qualité, de 0,15 mm d'épaisseur. Il a une excellente résistance à l'humidité et aux conditions météorologiques variables. Il s'agit d'un ruban de polychlorure de vinyle (PVC) retardateur de flamme et confortable. Le ruban 3M Temflex 165 offre une excellente protection mécanique, avec un encombrement minimum. Il s'agit d'un ruban isolant certifié selon la norme UL et certifié CSA. Aucun solvant n'est utilisé dans le processus de fabrication.
3M™ Temflex™ 165 Ruban isolant en vinyle de 0.15mm d'épaisseur, professionnel en PVC, adapté à une utilisation intérieure ou extérieure.
Points forts
• Résiste à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux solvants et aux acides
• Retardateur de flamme et inhibe la corrosion des conducteurs électriques
• Fabriqué en PVC durable
• Compatible avec les composés de jointage en caoutchouc et synthétiques
• Résiste à une plage de températures comprises entre -0 et 90 °C
• Certifié selon la norme UL, certifié CSA et VDE
• Fabriqué sans solvants
• Pack de 10 Arc-en-ciel, différentes couleurs disponibles
• Un nouveau procédé de fabrication innovant, 100 % sans solvant, qui permet de réduire les émissions (ne s'applique pas aux produits jaunes/verts).
• Pack de 10 Arc-en-ciel, différentes couleurs disponibles
Applications
Isolation
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Couleur | multicolore |
| Matière | chlorure de polyvinyle (pvc) avec adhésif sensible à la pression à base de caoutchouc |
| Tension | 600 V |
| Résistance à la traction | 15,2 N/mm² |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 90 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,20 € HT
/ 10 lots
173,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Largeur
Longueur
Couleur
multicolore