Ruban adhésif isolant Loctite SI 5075, Longueur: 4.27 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Rouge

Ruban adhésif isolation & étanchéité SI 5075

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Loctite :SI 5075
Rubix :0166-8134969
Fabricant :1684617
EAN :5010266004907
RUBAN DE REPARATION 5075 LOCTITE SI 5075 UC10

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur4,27 m
Epaisseur0,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN DE REPARATION 5075 LOCTITE SI 5075 UC10


LOCTITE SI 5075 est un ruban non collant, auto-soudant, multi-usage pour les réparations d'urgence. Avec une résistance à la traction et au cisaillement de 50 kg/cm², le ruban peut s'étirer jusqu'à trois fois sa taille et assure une étanchéité instantanée. Il est résistant aux UV, à l’eau salée, aux essences et aux acides. LOCTITE SI 5075 assure également une résistance diélectrique jusqu'à 400 volts par mètre et peut être utilisé entre -54 et +260 °C.

Points forts

Ruban d'étanchéité et d'isolation, non collant et multi-usages.
Température de service de -54°C à 260°C. Résitance au cisaillement 50 kg/cm². Résistance UV. Résistance diélectrique jusqu'à 400 volts/m. Résistance à l'eau salée, l'essence et l'acide.
Multi-usages : Réparation des joints d'étanchéité de tuyaux flexibles et rigides, conduits, ventilations, évents,… Isolation électrique pour conducteurs, terminaux, moteurs,… Protection des manches d'outils manuel. Réparation d'urgence de tuyaux, applications temporaires en collier de serrage,...

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur4,27 m
Epaisseur0,5 mm
Couleurrouge
Matièreélastomère de silicone
Résistance à la traction4,8 N/mm²
Température mini-54 °C
Température maxi260 °C
Résistance à l'eauoui
51,20 HT
/ unité
61,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h