Ruban adhésif isolant Spartex 886623, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Multicolore

Ruban isolant électrique

Voir les informations techniques
Références
Spartex :886623
Rubix :Z600-8218762
EAN :3660338400346
RUBAN ADH ISOLANT ELEC. MULTI LOT DE 10 RLX 19MMX33M
Résumé technique
Largeur19 mm
Longueur33 m
Epaisseur150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RUBAN ADH ISOLANT ELEC. MULTI LOT DE 10 RLX 19MMX33M


Ruban électrique en PVC souple auto-extinguible qui utilise un système adhésif agressif sensible à la pression à base de caoutchouc.
Peut être utilisé à des températures très froides (jusqu'à -10°C)
Applications : il a été conçu pour être utilisé lorsqu'une spécification reconnue ou une norme internationale est requise et lorsque la sécurité environnementale est une préoccupation.
Isolation électrique primaire / Harnais / Protection des épissures de câbles basse et moyenne tension / Codage couleur.

Points forts

Approuvé pour VDE

Applications

Installations électriques

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur33 m
Epaisseur150 mm
Couleurmulticolore
Matièrepvc souple
Tension6000 V
Résistance à la traction20 N/mm²
Température mini0 °C
Température maxi80 °C
Résistance à l'eauoui
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,69 HT
/ lot
28,43 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h