Ruban adhésif isolant 3M N85237, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Blanc
Le ruban électrique Tissu de verre 3M 69
Voir les informations techniquesRéférences

Détails articles : RUBAN TISSU DE VERRE 69.50MMX33M
Le ruban électrique Tissu de verre 3M 69 est un ruban adhésif sensible à la pression avec un film tissu de verre et un adhésif acrylique pour isoler et assurer une protection mécanique à haute température.
Le ruban 3M™ 69 est un ruban isolant en tissu de verre doté d'un adhésif acrylique thermodurcissable et sensible à la pression qui assure une isolation électrique et une protection mécanique à des températures élevées. Le ruban 3M™ 69 est un ruban isolant en tissu de verre doté d'un adhésif acrylique thermodurcissable et sensible à la pression qui assure une isolation électrique et une protection mécanique à des températures élevées. Le ruban en tissu de verre 3M™ 69 est de classe H (180 °C), ce qui garantit sa fonctionnalité à de hautes températures et une forte résistance mécanique. Résistant aux déchirures et conformable afin d'être utilisé pour des applications dans des finitions de bobinage, moteurs ou relais en intercouches ou finition, pour envelopper, fixer et fretter les bobines, et isoler les noyaux, les couches et les sections transversales. Son adhésif thermodurcissable résistant aux températures élevées offre une isolation thermostable. Ce ruban est imprimable.
Points forts
- Ruban en toile de verre avec adhésif en silicone thermodurcissable résistant aux températures élevées
- L'adhésif offre une meilleure adhérence lorsqu'il est appliqué dans des zones à haute température ambiante
- Conformable, résistant aux déchirures et aux hautes températures, ignifuge
- Imprimable
- Certifié UL pour un usage continu jusqu'à 200 °C
Applications
Informations techniques
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Epaisseur | 0,177 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | autre |
| Température maxi | 200 °C |
- En stock, expédié sous 24/48h