Ruban adhésif isolant Gripeur 22890019, Longueur: 20 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir
Ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :22890019
Rubix :97I9-8266270
EAN :3506150468006

Documents
Détails articles : ADHESIF ISOLANT PVC 2289 NOIR AUTOEXTING. 190MY 19MMX20M
RUBAN PVC ELEC ISOLANT NOIR 19MM
190MY / 19 MM x 20 M UC200
190MY / 19 MM x 20 M UC200
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Epaisseur | 0,19 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | film pvc |
| Tension | 8500 V |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,00 € HT
/ 200 rouleaux
698,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
