Ruban adhésif isolant 3M 7000006225, Longueur: 9.1 m | Largeur: 25.4 mm | Couleur: Gris
Ruban électrique autosoudable en caoutchouc silicone Scotch® 70
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000006225
Rubix :3911-8032173
Fabricant :7000006225
EAN :0051128572610



Détails articles : SCOTCH 70 RUBAN AUTOSOUDABLE D'ISO HTE TEMP 9,15MX25MM
Le ruban électrique autosoudable en caoutchouc silicone Scotch® 70 est utilisé comme enveloppe protectrice pour la terminaison des câbles haute tension.
Le ruban électrique autosoudable en caoutchouc silicone Scotch® 70 est un ruban épais, résistant à l'arc, en caoutchouc silicone inorganique autosoudable.
Points forts
Support en caoutchouc silicone et adhésif en silicone hautement conformable;Excellente résistance aux transferts et aux arcs;Résistance aux températures jusqu'à 180 °C;Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE;Hautement conformable;Excellente fusion instantanée
Applications
Protection extérieure d’extrémités de câbles;Isolation de conducteurs de câbles à isolants silicones;Réalisation de bouchons d’étanchéité (contacts avec solvants);Isolation d’installations extérieures
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25,4 mm |
|---|---|
| Longueur | 9,1 m |
| Epaisseur | 0,3 mm |
| Couleur | gris |
| Matière | caoutchouc silicone inorganique auto-fusionnant |
| Tension | 69000 V |
| Résistance à la traction | 7,01 N/mm² |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 180 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 089,92 € HT
/ 24 unités
2 507,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours