Ruban adhésif isolant 3M N85194, Longueur: 66 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Jaune
Ruban électrique sur film polyester 3M™ 56
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :N85194
Rubix :0168-8214337
Fabricant :7100090261

Documents
Détails articles : RUBAN 56, 12 MM X 66 M X 0,06 MM
Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 56 est hautement conformable avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Ce ruban a un support film polyester et offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants, à l'humidité, à l'abrasion et aux coupures. Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
Le ruban électrique sur film polyester 3M™ 56 est un ruban électrique résistant à l'humidité. Ce ruban convient aux applications d'isolation qui nécessitent une résistance diélectrique élevée. Ce ruban a une tension nominale de 600 V et résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 130 °C.
Points forts
L'adhésif élastomère thermodurcissable et sensible à la pression a un support film polyester qui offre une adhérence optimisée;Convient pour une utilisation en recouvrement de bobine et en isolation de couche;Résiste à une plage de températures comprises entre 0 et 130 °C;Certifié UL et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE;Épaisseur du film : 1 mil
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Epaisseur | 0,064 mm |
| Couleur | jaune |
| Matière | film polyester |
| Tension | 600 V |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 130 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,20 € HT
/ 19 unités
542,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours