Ruban adhésif isolant Spartex 886620, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Vert
Ruban isolant électrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :886620
Rubix :Z600-8218764
EAN :3660338400322

Documents
Détails articles : RUBAN ADH ISOL. ELEC VERT-JAUNE 19MMX33M
Ruban électrique en PVC souple auto-extinguible qui utilise un système adhésif agressif sensible à la pression à base de caoutchouc.
Peut être utilisé à des températures très froides (jusqu'à -10°C)
Applications : il a été conçu pour être utilisé lorsqu'une spécification reconnue ou une norme internationale est requise et lorsque la sécurité environnementale est une préoccupation.
Isolation électrique primaire / Harnais / Protection des épissures de câbles basse et moyenne tension / Codage couleur.
Peut être utilisé à des températures très froides (jusqu'à -10°C)
Applications : il a été conçu pour être utilisé lorsqu'une spécification reconnue ou une norme internationale est requise et lorsque la sécurité environnementale est une préoccupation.
Isolation électrique primaire / Harnais / Protection des épissures de câbles basse et moyenne tension / Codage couleur.
Points forts
Approuvé pour VDE
Applications
Installations électriques
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | vert |
| Matière | pvc |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,53 € HT
/ unité
7,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h