Ruban adhésif isolant Tesa 04173-00002-02, Longueur: 33 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Noir
Ruban adhésif PVC d'isolation électrique 4173
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :04173-00002-02
Rubix :2251-8005254
EAN :4042448127556

Détails articles : RUBAN PVC PLASTIFIE NOIR 04173 33 M X 15 MM N
tesa® 4173 PV2 est un adhésif PVC plastifié convenant parfaitement au frettage de câbles dans des milieux à 105°C. Son support film solide permet des frettages aussi bien ouverts que juxtaposés. Sa masse adhésive acrylique à base aqueuse résiste aux faibles dégagements gazeux des composants organiques volatiles.
Caractéristiques
* sans cadmium ni plomb
* sans solvant
* compatible avec des câbles d'isolation sans PVC
* souple
* résistant à l'ozone
* résistant à l'abrasion
* résistant au vieillissement et aux intempéries
* se déroule régulièrement
Caractéristiques
* sans cadmium ni plomb
* sans solvant
* compatible avec des câbles d'isolation sans PVC
* souple
* résistant à l'ozone
* résistant à l'abrasion
* résistant au vieillissement et aux intempéries
* se déroule régulièrement
Applications
Frettage de câbles
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Epaisseur | 0,126 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | pvc/acrylique |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 105 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,38 € HT
/ unité
12,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
