Ruban adhésif isolant Gripeur 324-A0048, Longueur: 100 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Marron
Ruban Adhesif Emballage Psb 325-A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :324-A0048
Rubix :97I9-8266272
Fabricant :0000324-A0048
EAN :3506150045887

Documents
Détails articles : ADHESIF EMBALLAGE PSB324-A HAVANE 28MY SANS BRUIT 48MMX100M
L'adhésif PSB 325-A blanc, d'une épaisseur de 28 microns, est constitué d'un film en polypropylène et d'une colle acrylique qui assure un déroulement silencieux. Il se distingue par sa résistance et son imperméabilité, permettant un stockage prolongé dans des conditions allant de -20°C à 110°C. Il est compatible avec un dévidoir manuel et peut être imprimé.
RUBAN POLYP ACRYL GRIPEUR HAVANE
324-A / 48 MM x 100 M UC36
324-A / 48 MM x 100 M UC36
Points forts
Polyvalent.
Résistant au froid.
Imperméable.
Stockage longue durée.
Déroulement silencieux.
Utilisable avec un dévidoir.
Résistant au froid.
Imperméable.
Stockage longue durée.
Déroulement silencieux.
Utilisable avec un dévidoir.
Applications
L'adhésif d'emballage à déroulement silencieux est idéal pour la fermeture de cartons destinés au stockage longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Epaisseur | 0,028 mm |
| Couleur | marron |
| Matière | film en polypropylène et masse adhésive acrylique |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 110 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,80 € HT
/ 36 rouleaux
99,36 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
