Ruban adhésif isolant Gripeur 0000910-90050, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Noir
Ruban Adhesif Toile Pvc 910-9
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000910-90050
Rubix :97I9-8268579
EAN :3506150057187

Détails articles : ADHESIF TOILE 910-9 NOIR ENDUITE PVC CAOUT 50MMX50M
La toile 910-9 noire, d'une épaisseur de 300 microns, est enduite en PVC et possède une masse adhésive colle caoutchouc.Étanche, résistante, souple et hautement conformable, elle offre une excellente résistance à l'abrasion et se déroule facilement. Elle est conforme aux normes de la Défense (U.K) DEF STAN 81/25-3. Elle est idéale pour des applications telles que l'emballage, le rembordage en maroquinerie, l'encadrement et la reliure.
Points forts
Produit étanche, résistant, souple et très conformable.
Résiste à l'abrasion.
Déroulement facile.
Conforme aux spécifications de la Défense (U.K) DEF STAN 81/25-3
Résiste à l'abrasion.
Déroulement facile.
Conforme aux spécifications de la Défense (U.K) DEF STAN 81/25-3
Applications
Recommandé pour des emballages lourds destinés à l'exportation.
Fermeture de sacs étanches.
Rembordage de pièces en maroquinerie.
Encadrement de photos, reliure.
Ruban gaffer haut de gamme.
Fermeture de sacs étanches.
Rembordage de pièces en maroquinerie.
Encadrement de photos, reliure.
Ruban gaffer haut de gamme.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Epaisseur | 0,3 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | toile adhésive enduite en pvc et masse adhésive colle caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 607,52 € HT
/ 24 rouleaux
1 929,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
