Ruban adhésif isolant 3M 7000037644, Longueur: 1 m | Largeur: 38 mm | Couleur: Noir

Gaine thermorétractable 3M™ MDT-A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000037644
Rubix :3911-8052287
Fabricant :7000037644
EAN :8712403518908
GAINE THERMO 1M ENDUITE NOIRE MDT DIA:38/12X2/15

Résumé technique

Largeur38 mm
Longueur1 m
Epaisseur3,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GAINE THERMO 1M ENDUITE NOIRE MDT DIA:38/12X2/15


Le manchon de câble thermorétractable 3M™ MDT-A est une gamme de gaines thermorétractables à paroi moyenne, avec colle thermofusible, conçu pour fournir des performances fiables pour les épissures, les connexions et les terminaisons électriques jusqu'à 1,0 kV ainsi que la protection mécanique et environnementale. Les gaines thermorétractables MDT-A ont une paroi externe réticulée en polyoléfine sans halogène et une couche interne adhésive appliquée en usine.
Le manchon de câble thermorétractable 3M™ MDT-A est un coulisseau sans halogène qui offre des performances fiables pour les épissures, connexions et terminaisons électriques. Le mastic thermoplastique appliqué en usine, activé par la chaleur, agit comme une barrière contre des conditions ambiantes néfastes. Il se rétracte rapidement pour une manipulation et une installation faciles tout en maintenant une fiabilité et une protection du système maximales. Il supporte une température allant de -55 à +130 °C. Certificat Lloyd's Register 95/30032 et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.

Points forts


• Propriétés électriques, physiques et chimiques équilibrées pour diverses applications industrielles
• Offre une protection contre le rétreint et la déformation des fils, des joints de soudure, des bornes et des connexions
• Convient pour le revêtement de faisceaux de câbles légers, le marquage et le regroupement des fils, l'emballage des composants
• Fabriquée en polyoléfine souple
• Peut supporter une température allant de -55 à +130 °C.
• Sans halogène
• Marquage sur gaine

Applications

Isolation électrique

Informations techniques


Attributs
Largeur38 mm
Longueur1 m
Epaisseur3,3 mm
Couleurnoir
Matièreadhésif en polyoléfine
Tension1000 V
Résistance à la traction22 N/mm²
Température maxi130 °C
Résistance à l'eauoui
592,65 € HT
/ 15 unités
711,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours