Ruban adhésif isolant 3M 80002, Longueur: 4.6 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir
Ruban électrique semi-conducteur Scotch® 13
Voir les informations techniquesRéférences
3M :80002
Rubix :3911-8137028
Fabricant :7000076542

Détails articles : RUBAN ISOLANT 13 19MMX4,6M ELASTOMERE AUTO SOUD
Le ruban électrique semi-conducteur Scotch® 13 s'allonge facilement pour s'adapter aux formes irrégulières, et conserve sa conductivité lorsqu'il est étiré. Il est stable sur une large plage de températures et n'affecte pas la conductivité des gaines semi-conductrices des câbles. Ce ruban est utilisé pour les connexions moyenne et haute tension, et constitue une continuation du blindage des câbles.
Le ruban électrique semi-conducteur Scotch® 13 est un ruban d'épissure hautement conformable et semi-conducteur, à base de caoutchouc éthylène-propylène (EPR) et adapté aux applications à haute tension. Ce ruban semi-conducteur s'allonge facilement pour se conformer aux formes irrégulières, et conserve sa conductivité lorsqu'il est étiré.
Points forts
Remplace la couche semi-conductrice sous le blindage métallique, pour des travaux variés de réparation et d'épissure de câbles;Arrondit électriquement les connecteurs à haute tension et adhère aux matériaux isolants, pour minimiser les contraintes électriques;Résistance aux températures jusqu'à 90 °C;Arrondit les connecteurs boulonnés sur barres omnibus isolées;Apporte un écran électrique aux épissures de câbles à isolation diélectrique pleine;Homologué ASTM et conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.;Ne pas utiliser pour l'isolation électrique
Applications
Recommandé pour la réalisation d'écrans électriques et la reconstitution des couches semi-conductrices
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 4,6 m |
| Epaisseur | 0,76 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | caoutchouc éthylène-propylène (epr) |
| Tension | 35000 V |
| Résistance à la traction | 1,379 N/mm² |
| Température maxi | 130 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,80 € HT
/ 10 unités
533,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours