Ruban adhésif isolant 3M 7000058432, Longueur: 6 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir

Ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000058432
Rubix :3911-8052414
Fabricant :7000058432
EAN :00054007061304
SCOTCH SUPER 33+ RUBAN ISOLANT ELEC HTE PERF.NOIR19MMX6,1M

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur6 m
Epaisseur0,18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SCOTCH SUPER 33+ RUBAN ISOLANT ELEC HTE PERF.NOIR19MMX6,1M


Le ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+ est le ruban isolant en PVC original et leader du marché. Ce ruban de qualité professionnelle est hautement conformable et pourvu d'une bonne flexibilité assurant une protection mécanique et électrique imperméable.
Conçu pour l'isolation électrique primaire de toutes les épissures de câbles dont la tension et la température nominales sont de 600 V, le ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+™ est le ruban isolant en PVC original et leader du marché. Ce ruban de qualité professionnelle est pourvu d'un support élastique et d'un adhésif extra fort assurant une protection mécanique et électrique imperméable tout en prenant un minimum de place. Résistant au froid jusqu'à -18 °C, ce ruban reste hautement conformable et flexible et ne devient pas friable. Il garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 105 °C.

Points forts


• Hautement conformable et pourvu d'une bonne flexibilité ; assure une protection mécanique et électrique imperméable tout en prenant un minimum de place
• Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 105 °C
• Excellente tenue mécanique et souplesse permettant sa mise en œuvre jusqu'à -18 °C sans devenir friable
• Certifié UL, CSA et VDE
• Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
• Protection contre l'humidité et les agents chimiques
• Recommandé pour usage intérieur et extérieur

Applications

Isolation

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur6 m
Epaisseur0,18 mm
Couleurnoir
Matièrepvc
Tension600 V
Résistance à la traction14,21 N/mm²
Température maxi105 °C
Résistance à l'eauoui
6,71 € HT
/ rouleau
8,05 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

Epaisseur