Ruban adhésif isolant 3M 80491, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Bleu
Ruban de marquage de phase pré-imprimé 3M™ Temflex™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :80491
Rubix :0168-0828047
Fabricant :7000106657
EAN :03134375324854

Détails articles : SCOTCH 15MMX10M TEMFLEX NOIR MARQUAGE N
Utilisez le ruban électrique vinyle noir 3M Temflex 1700P N (15 mm x 10 m) pour l'identification spécifique de la phase neutre. Ce ruban de marquage en PVC est certifié UL510 et ignifuge.Il offre une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil).Ce ruban est noir avec des caractères blancs. Il offre une bonne isolation et une bonne protection mécanique.
Rubans électriques - Le ruban 3M Temflex 1700P N (15 mm x 10 m) est un ruban vinyle bleu de marquage pour l'identification spécifique de la phase neutre. Il est d'une épaisseur de 0,18 mm. Ce Rubans en PVC est utile pour l'isolation et la protection mécanique. Il est également ignifuge.
Points forts
Procure une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil)
Ruban bleu avec caractères blancs
Certifié UL510
Retardateur de flamme
Ruban bleu avec caractères blancs
Certifié UL510
Retardateur de flamme
Applications
Pour l'identification spécifique de la phase neutre
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Tension | 600 V |
| Résistance à la traction | 16,85 N/mm² |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 90 °C |
| Résistance à l'eau | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,00 € HT
/ 100 unités
351,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours