Ruban adhésif 3M 22988, Longueur: 50 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
Ruban adhésif de renforcement et cerclage Scotch 8956
Voir les informations techniquesRéférences
3M :22988
Rubix :0168-8140217
Fabricant :7000035364

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | caoutchouc synthétique (adhésif), film de polypropylène (support) |
Détails articles : RUBAN 3M ARME TRANSPARENT 8956 50 M X 19 MM (CARTON X48)
Il garanti une bonne fermeture sur des cartons de très grande taille (électroménager par exemple)..
On peux aussi combiner les cartons pour faire des économies de frais d’envoi..
L'application la plus satisfaisante du ruban Scotch 8956 se réalise à température ambiante.
On peux aussi combiner les cartons pour faire des économies de frais d’envoi..
L'application la plus satisfaisante du ruban Scotch 8956 se réalise à température ambiante.
Points forts
Le ruban Scotch ™ 8956 est un ruban de fermeture polyvalent renforcé en continu par des fils de verre qui lui donnent une bonne résistance à la traction.Il garanti une bonne fermeture sur des cartons de très grande taille (électroménager par exemple).On peux aussi combiner les cartons pour faire des économies de frais d’envoi.L'application la plus satisfaisante du ruban Scotch ™ 8956 se réalise à température ambiante.
Applications
Le ruban Scotch ™ 8956 est un ruban de fermeture polyvalent renforcé en continu par des fils de verre qui lui donnent une bonne résistance à la traction.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | caoutchouc synthétique (adhésif), film de polypropylène (support) |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,81 € HT
/ carton
239,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours