Ruban adhésif 3M 9691916, Longueur: 16.5 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 969 Scotch®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :9691916
Rubix :0168-8003421
Fabricant :7000116653
EAN :04064035189273



Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | papier glassine (couche primaire), adhésif acrylique haute résistance 300 (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 969 16,5M X 19 MM UC48
Le ruban à transfert d'adhésif Scotch® 969 combine une épaisseur de 0,13 mm à un protecteur en papier brun. Il est compatible avec le dévidoir Scotch® ATG. Sans résidu ni nettoyage, il remplace rivets, agrafes, vis, boulons et adhésifs liquides pour un assemblage rapide de nombreux matériaux.
Caractéristiques :
Le 969 associe un adhésif acrylique de la gamme 300, moyennement ferme et sensible à la pression, à un protecteur en papier brun densifié. Son bobinage inversé permet une utilisation directe sur un dévidoir de la gamme ATG, qui rembobine automatiquement le protecteur pendant l'application. L'adhésion s'établit dès la mise en contact avec la surface, sur de nombreuses combinaisons de matériaux, y compris la plupart des plastiques. Le système reste simple et rapide à mettre en œuvre, sans résidu ni opération de nettoyage après la pose. Il remplace ainsi rivets, agrafes, vis, boulons et adhésifs liquides dans de nombreuses opérations de montage, tout en constituant une alternative plus sûre aux adhésifs thermofusibles. Une fois appliqué entre deux surfaces dans des conditions normales d'utilisation, l'adhésif ne se dégrade pas. Sa pénétration limitée dans la plupart des papiers réduit par ailleurs les risques de décoloration des supports imprimés.
Une application entre 21 °C et 38 °C reste préférable ; en dessous de 10 °C, l'adhésif devient trop ferme pour assurer une adhérence efficace, bien que le maintien à basse température demeure satisfaisant une fois le collage réalisé. Les surfaces doivent rester propres, sèches et cohésives avant la pose ; l'alcool isopropylique ou l'heptane conviennent au nettoyage préalable. Une exposition directe et prolongée aux rayons UV devrait être évitée, en particulier lorsque la masse adhésive reste visible à travers un support transparent.
Spécifications :
- Épaisseur du ruban sans protecteur : 0,13 mm.
- Épaisseur du protecteur : 0,10 mm.
- Nature du protecteur : papier brun densifié.
- Couleur du ruban : transparent.
- Largeurs disponibles : 6 mm, 12 mm et 19 mm.
- Longueur standard : 16,5 m.
- Diamètre intérieur de la bague : 25,4 mm.
- Tolérance de découpe : ± 0,8 mm.
- Température minimale de fonctionnement : -40 °C.
- Résistance aux solvants : moyenne.
- Faces adhésives : double face, sans support intermédiaire.
- Durée de vie : 24 mois à compter de la date de fabrication, dans des conditions de stockage recommandées (21 °C, 50 % d'humidité relative).
Caractéristiques :
Le 969 associe un adhésif acrylique de la gamme 300, moyennement ferme et sensible à la pression, à un protecteur en papier brun densifié. Son bobinage inversé permet une utilisation directe sur un dévidoir de la gamme ATG, qui rembobine automatiquement le protecteur pendant l'application. L'adhésion s'établit dès la mise en contact avec la surface, sur de nombreuses combinaisons de matériaux, y compris la plupart des plastiques. Le système reste simple et rapide à mettre en œuvre, sans résidu ni opération de nettoyage après la pose. Il remplace ainsi rivets, agrafes, vis, boulons et adhésifs liquides dans de nombreuses opérations de montage, tout en constituant une alternative plus sûre aux adhésifs thermofusibles. Une fois appliqué entre deux surfaces dans des conditions normales d'utilisation, l'adhésif ne se dégrade pas. Sa pénétration limitée dans la plupart des papiers réduit par ailleurs les risques de décoloration des supports imprimés.
Une application entre 21 °C et 38 °C reste préférable ; en dessous de 10 °C, l'adhésif devient trop ferme pour assurer une adhérence efficace, bien que le maintien à basse température demeure satisfaisant une fois le collage réalisé. Les surfaces doivent rester propres, sèches et cohésives avant la pose ; l'alcool isopropylique ou l'heptane conviennent au nettoyage préalable. Une exposition directe et prolongée aux rayons UV devrait être évitée, en particulier lorsque la masse adhésive reste visible à travers un support transparent.
Spécifications :
- Épaisseur du ruban sans protecteur : 0,13 mm.
- Épaisseur du protecteur : 0,10 mm.
- Nature du protecteur : papier brun densifié.
- Couleur du ruban : transparent.
- Largeurs disponibles : 6 mm, 12 mm et 19 mm.
- Longueur standard : 16,5 m.
- Diamètre intérieur de la bague : 25,4 mm.
- Tolérance de découpe : ± 0,8 mm.
- Température minimale de fonctionnement : -40 °C.
- Résistance aux solvants : moyenne.
- Faces adhésives : double face, sans support intermédiaire.
- Durée de vie : 24 mois à compter de la date de fabrication, dans des conditions de stockage recommandées (21 °C, 50 % d'humidité relative).
Points forts
- Élimine les opérations de nettoyage grâce à l'absence de résidus après application.
- Remplace rivets, agrafes, vis, boulons et adhésifs liquides pour simplifier le montage.
- Renforce la sécurité d'utilisation par rapport aux adhésifs thermofusibles.
- Accélère l'assemblage grâce à une adhérence immédiate dès la mise en contact.
- Conserve un bon pouvoir de maintien à basse température une fois le collage correctement réalisé.
- Remplace rivets, agrafes, vis, boulons et adhésifs liquides pour simplifier le montage.
- Renforce la sécurité d'utilisation par rapport aux adhésifs thermofusibles.
- Accélère l'assemblage grâce à une adhérence immédiate dès la mise en contact.
- Conserve un bon pouvoir de maintien à basse température une fois le collage correctement réalisé.
Applications
Ce ruban de transfert trouve sa place dans l'assemblage de films, de feuilles métalliques ou de tissus, ainsi que dans le collage de mousses, de photographies ou de plaquettes métalliques et plastiques. Il convient aux opérations de montage et de maintien général, notamment pour la fixation de joints d'étanchéité en environnement intérieur. Plusieurs secteurs y recourent : électrotechnique, emballage, impression, industrie générale, ameublement, papier, point de vente, secteur médical, signalétique, électronique, etc.
Il est à noter que cet adhésif sans support doit exclusivement être utilisé avec un dévidoir de la gamme ATG.
Il est à noter que cet adhésif sans support doit exclusivement être utilisé avec un dévidoir de la gamme ATG.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | papier glassine (couche primaire), adhésif acrylique haute résistance 300 (adhésif) |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 024,80 € HT
/ 48 rouleaux
1 229,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours