Ruban adhésif 3M LSE06019, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc
Ruban
Voir les informations techniquesRéférences
3M :LSE06019
Rubix :0168-8213499
Fabricant :7100214547
EAN :4054596766433

Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB LSE-060WF 19MMX33M UC14
Imaginez, concevez et produisez grâce au ruban 3M™ VHB™ LSE-060WF. Il s'agit d'une mousse acrylique blanche conformable avec un adhésif acrylique modifié sur chaque face, d’une épaisseur totale de 0,6 mm. Le ruban peut remplacer les rivets, les soudures et les vis, ainsi que plusieurs autres types de fixations mécaniques. Le ruban 3M™ VHB™ LSE permet de relever le défi des collages sur des matériaux à basse énergie de surface (BES) et d'obtenir des résultats durables, là où d'autres solutions de collage nécessiteraient la pose d'un traitement de surface spécial. Sans primaire, il assure d'excellentes performances de collage sur les substrats difficiles à coller tels que le PP, le TPO, le TPE et les matériaux composites. En éliminant le besoin de primaire dans votre production, la gamme LSE permet d'augmenter votre productivité et de réduire l'utilisation de produits chimiques nocifs au sein de vos installations. Sa résistance aux températures élevées et sa durabilité exceptionnelle garantissent des performances et une fiabilité optimales pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. La méthode de collage permanente, rapide et simple assure une résistance élevée tout en offrant une souplesse de conception en raison de sa visco-élasticité et de ses propriétés de dilatation thermique, faisant du ruban LSE une solution idéale pour les solutions d'assemblage multi-matériaux
Points forts
Collage permanent simple et rapide, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer un court délai d'application Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses Adhésif gris, de 1,6 mm, résistant aux hautes températures, polyvalent doté d'une mousse acrylique conformable assurant un pouvoir d'adhésion initial élevé Peut remplacer les attaches métalliques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides. Inutile de forer, de meuler, de lustrer, de visser, de souder et de nettoyer. L'absorption dynamique élevée des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts Crée un joint permanent contre l'eau, l'humidité, etc. Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents Excellente résistance aux températures élevées lors du collage de pièces métalliques avant un durcissement à la chaleur
Applications
Assemblage de composants avant le durcissement à chaud d'une peinture comme un revêtement de peinture poudre ou liquide
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Couleur | blanc |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 238,16 € HT
/ 14 rouleaux
1 485,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours