Ruban adhésif 3M 7000116650, Longueur: 55 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 950 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000116650
Rubix :0168-8003348
Fabricant :7000116650

Résumé technique
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | acrylique haute résistance (adhésif), papier brun densifié (support) |
Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 950 55 M X 15 MM UC60
Adhésif acrylique transparent. Il se caractérise par une adhésion initiale élevée et un bon pouvoir de maintien sur une grande variété de surfaces y compris la plupart des plastiques.
Le ruban à transfert d'adhésif 950 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,13mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.
Points forts
Adhère bien sur les surfaces lisses et modérément texturées.|| Excellent pour les plastiques à basse énergie de surface|| Excellent pour les plastiques à basse énergie de surface|| Ruban à transfert d'adhésif de 130 µm sur un protecteur en papier brun densifié #60. Pour une grande variété de matériaux. Adhésif acrylique à forte adhérence 300. Certifié UL. Conforme aux spécifications du gouvernement américain, amendement 1 de la norme MIL-P-19834B.;Adhère bien aux surfaces brillantes et à la plupart des plastiques|| Bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à énergie de basse énergie de surface (BES) ou à haute énergie de surface (HES).|| Convient à l'assemblage de surfaces texturées|| Convient à l'assemblage de surfaces texturées;Idéal pour l’assemblage de matériaux brillants/vernis où une adhésion agressive initiale est nécessaire|| Idéal pour l’assemblage de matériaux brillants/vernis où une adhésion agressive initiale est nécessaire|| Offre une bonne résistance aux solvants et à l'humidité|| À utiliser pour de nombreuses applications fines à pouvoir d'adhérence élevé, lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence initiale est requis;Jointage de films, papiers aluminium, tissus. Mousses plastifiées, photos, tissus, métaux ou plaques nominatives en plastique.|| Ruban de 130 µm|| Ruban de 130 µm|| S'adapte facilement aux profils courbés et aux contours;Retrait facile du film de protection pour les mises en oeuvre manuelles.|| Version épaisse du ruban 927|| Version épaisse du ruban 927|| Version épaisse du ruban 927
Applications
Collage de garnitures en plastique et en bois pour armoires;Montage de présentoirs dans les points de vente;Collage de plastiques à énergie de surface faible ou élevée, des plastiques texturés, de la mousse, des tissus et des papiers enduits revêtus
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | acrylique haute résistance (adhésif), papier brun densifié (support) |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 688,00 € HT
/ 60 rouleaux
3 225,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours