Ruban adhésif 3M 461138, Longueur: 33 m | Largeur: 38 mm | Couleur: Gris
Ruban 3M™ VHB™ 4611F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :461138
Rubix :0168-8366838
Fabricant :7000072165

Documents
Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE MOUSSE GRISE 4611 38MM X 33M UC2 7000072165
Il s'agit d'un ruban mousse haute performance avec un excellent compromis entre l'adhésion initiale et la résistance au cisaillement.
Le ruban VHB™ 4611F est un ruban mousse double-face acrylique gris foncé avec un adhésif acrylique à haute adhésion. Son excellente résistance à la température lui permet d’être utilisé dans des assemblages de matériaux avant passage en peinture poudre
Points forts
Haute performance;Mise en œuvre économique et procédé d’assemblage ultra-rapide;Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible;L'adhésif polyvalent gris foncé, 1,1 mm, avec mousse ferme, offre une résistance supplémentaire aux températures élevées;Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage
Applications
Assemblage de matériaux transparents
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 38 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | mousse acrylique |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,30 € HT
/ 2 rouleaux
372,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours