Ruban adhésif Tesa 51570 50M 12MM TRANSPARENT, Longueur: 50 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Blanc

tesa® 51570

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :51570 50M 12MM TRANSPARENT
Rubix :2251-8141900
Fabricant :51570-00004-00
EAN :4005800114694
RUBAN DOUBLE FACE NON-TISSE 51570 50M X 12MM

Résumé technique

Largeur12 mm
Longueur50 m
Matièrenon-tissé (support), caoutchouc synthétique (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE NON-TISSE 51570 50M X 12MM


Le tesa® 51570 est un adhésif double face haute performance doté d'un support non tissé, conçu pour offrir une fixation permanente et fiable sur diverses surfaces métalliques et plastiques. Sa formulation avancée avec une couche adhésive épaisse assure une excellente adhérence même sur les surfaces irrégulières, tout en offrant un tack initial remarquable.

Caractéristiques :
Ce double face se compose d'un support non tissé de qualité supérieure qui lui confère une flexibilité optimale pour s'adapter à différentes surfaces. Sa masse adhésive en caoutchouc synthétique procure une adhérence puissante et immédiate qui se renforce avec le temps. Cette couche épaisse permet une application aisée sur des surfaces irrégulières, garantissant un collage homogène et durable. Une fois posé, il offre une résistance correcte à l'humidité et affiche une bonne résistance au cisaillement. Son adhérence initiale est excellente sur une large gamme de matériaux, notamment l'aluminium, le polystyrène, le polypropylène et l'ABS.

Spécifications :
- Épaisseur totale : 110 μm.
- Pouvoir adhésif immédiat sur l'acier : 12 N/cm, s'améliorant jusqu'à 13 N/cm après 14 jours.
- Résistance à la température : 80 °C à court terme, 40 °C à long terme.
- Bonne résistance à l'humidité.
- Tack très élevé.
- Résistance moyenne au vieillissement UV.
- Résistance faible aux produits chimiques.

Informations sur la marque :
Tesa est un leader mondial dans le domaine des solutions adhésives innovantes, avec une histoire riche de plus de 125 ans d'expertise et d'excellence. Fondée en 1890, l'entreprise s'est développée pour devenir un acteur majeur dans plus de 100 pays, proposant plus de 7 000 produits adhésifs différents pour des applications industrielles, professionnelles et grand public. Tesa s'engage dans une démarche de développement durable, avec un objectif de neutralité carbone pour ses opérations d'ici 2030.

Points forts

- Tack initial très élevé permettant une fixation immédiate et sécurisée dès l'application.
- Excellente adhérence sur une variété de surfaces plastiques et métalliques, éliminant le besoin de solutions de fixation différentes pour chaque matériau.
- Pouvoir adhésif qui augmente avec le temps, garantissant une fixation encore plus solide après plusieurs jours.
- Support non tissé flexible s'adaptant aux surfaces irrégulières pour un collage homogène.
- Solution de fixation propre et sans résidus, contrairement aux colles liquides.

Applications

Le tesa® 51570 est idéal pour les applications classiques de fixation dans divers secteurs industriels. Il convient parfaitement pour l'assemblage permanent de pièces en métal et en plastique, comme les éléments en aluminium, polystyrène, polypropylène et ABS. Cet adhésif est particulièrement recommandé pour la fixation de panneaux légers, de plaques signalétiques, de profilés et de moulures décoratives. Il peut être utilisé dans l'industrie automobile pour le montage de pièces intérieures, dans l'électronique pour la fixation de composants légers, ou dans l'aménagement intérieur pour l'installation d'éléments décoratifs. Il est important de noter que l'adhésif n'est pas recommandé pour des applications où la température reste au-dessus de 60 °C pendant une longue période.

Informations techniques


Attributs
Largeur12 mm
Longueur50 m
Matièrenon-tissé (support), caoutchouc synthétique (adhésif)
Epaisseur0,11 mm
Couleurblanc
Type de banderuban adhésif double face
839,04 € HT
/ 96 rouleaux
1 006,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Largeur