Ruban adhésif 3M 9508W19, Longueur: 66 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc

Ruban mousse double face adhésif 3M 9508 W

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :9508W19
Rubix :0168-8111897
Fabricant :7000096248
EAN :8021684551895
MOUSSE DOUBLE FACE PE BLANCHE 9508W 66 M X 19 MM UC16

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur66 m
Matièreacrylique (adhésif), film de polyéthylène (support)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOUSSE DOUBLE FACE PE BLANCHE 9508W 66 M X 19 MM UC16


Le ruban mousse double face 3M™ 9508W est un ruban mousse polyéthylène à cellules fermées, blanc, double face, avec adhésif acrylique.
Le 9508W est une mousse polyéthylène blanche double face laminée avec un adhésif acrylique. Cet adhésif acrylique permet d'avoir un bon tack initial et une bonne adhésion sur une large variété de substrats. Epaisseur : 0,8mm - Densité : 90Kg/m3

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur66 m
Matièreacrylique (adhésif), film de polyéthylène (support)
Epaisseur0,8 mm
Couleurblanc
Type de banderuban adhésif double face
532,80 € HT
/ 16 rouleaux
639,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Largeur

Longueur

Matière

Epaisseur