Ruban adhésif 3M 7000072522, Longueur: 16.5 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Gris
Ruban Mousse Adhésif Double Face Acrylique 4959 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000072522
Rubix :0168-8002957
Fabricant :7000072522

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4959F 16,5M X 12 MM B UC 6
Résistant à la température, aux UV et aux solvants. Ce ruban est parfait pour vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4959 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 3mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.
Points forts
Haute performance|| Haute performance;Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.|| Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.;Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible|| Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible;L'adhésif à usage général blanc de 3 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.|| L'adhésif à usage général blanc de 3 mm sur les deux faces d'une mousse de type ferme adhère à de nombreux substrats à haute énergie de surface.;Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides : Élimine le perçage, le meulage, la finition, le vissage, le soudage et le nettoyage
Applications
Pour l’intérieur et l’extérieur ; pour l’assemblage de métaux tels que l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium et d’autres matériaux à haute énergie
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 16,5 m |
| Matière | acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 3 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
533,58 € HT
/ 6 rouleaux
640,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h