Ruban adhésif Tesa 4970 50M 19MM WHITE, Longueur: 50 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Blanc

Double face film très bon pouvoir adhésif

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :4970 50M 19MM WHITE
Rubix :2251-8005395
Fabricant :04970-00150-00
EAN :4005800172960
RUBAN DOUBLE FACE PVC BLANC 04970 50 M X 19 MM B

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur50 m
Matièrepvc/acrylique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN DOUBLE FACE PVC BLANC 04970 50 M X 19 MM B


Le tesa® 4970 est un adhésif double face blanc haute performance doté d'un support film PVC et d'une masse adhésive acrylique à fort tack, offrant une fixation exceptionnelle même sur surfaces rugueuses ou poussiéreuses. Il combine une adhésion immédiate impressionnante avec une durabilité à long terme, idéal pour l'industrie.

Caractéristiques :
Le 4970 se distingue par son adhésion immédiate et sa forte capacité de fixation, même sur des surfaces irrégulières. Son support en film PVC offre une excellente conformabilité et assure une application aisée sans risque de déchirement. Son grammage élevé de masse adhésive lui permet de bien adhérer à divers matériaux, même dans des environnements difficiles. Compatible avec des applications à long terme, il présente une très bonne résistance à l'humidité, aux produits chimiques et au vieillissement par exposition aux UV. De plus, son protecteur en papier durable contribue à une utilisation écoresponsable.

Spécifications :
- Support : film PVC.
- Type d'adhésif : acrylique à fort tack.
- Épaisseur totale : 225 µm.
- Couleur : blanc.
- Allongement à la rupture : 20 %.
- Résistance à la rupture : 38 N/cm.
- Résistance à l'humidité : très bonne.
- Résistance à la température : -40 à 70 °C (court terme), 60 °C (long terme).
- Résistance au cisaillement statique : bonne à 23 °C, moyenne à 40 °C.
- Résistance aux UV : bonne.
- Pouvoir adhésif sur acier : 13 N/cm (immédiat), 13.6 N/cm (après 14 jours).
- Pouvoir adhésif sur PVC : 12.4 N/cm (immédiat), 16.6 N/cm (après 14 jours).

Informations sur la marque :
Fondée en 1890, Tesa est aujourd'hui un leader mondial dans la fabrication d'adhésifs techniques de haute performance. L'entreprise a développé plus de 7 000 produits différents, témoignant de sa forte capacité d'innovation. La marque s'engage fortement dans le développement durable, avec des objectifs ambitieux de réduction de son empreinte carbone et d'utilisation de matériaux recyclés. Les laboratoires R&D de Tesa travaillent constamment à l'amélioration des formulations adhésives pour répondre aux défis industriels contemporains.

Points forts

- Support PVC souple et résistant facilitant l'application.
- Adhésion immédiate et fort tack pour une fixation sûre.
- Excellente performance sur surfaces rugueuses ou poussiéreuses.
- Résistance élevée à l'humidité, aux UV et aux produits chimiques.
- Adapté aux applications intérieures et extérieures.
- Haute résistance au vieillissement pour une fixation longue durée.

Applications

Idéal pour des applications industrielles et commerciales exigeantes. Utilisé pour la fixation de baguettes en plastique et en bois, d'enseignes, d'éléments de décoration en points de vente, ainsi que de présentoirs promotionnels. Convient parfaitement aux surfaces rugueuses ou poussiéreuses et assure une tenue fiable sur le long terme.

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur50 m
Matièrepvc/acrylique
Epaisseur0,225 mm
Couleurblanc
Type de banderuban adhésif double face
18,94 HT
/ unité
22,73 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Largeur

19 mm