Ruban adhésif 3M 7000116672, Longueur: 44 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 904 Scotch®
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000116672
Rubix :0168-8003288
Fabricant :7000116672
EAN :5010027826120

Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 904 44 M X 19 MM UC48
Adhésif acrylique transparent sur protecteur papier couché polyéthylène. Le transfert d’adhésif 904 présente de bonnes performances en température.
Le ruban 904 est un transfert ATG à usage général.
Points forts
Appliquez pour une adhérence instantanée, un bon vieillissement et une forte résistance au cisaillement|| Fournit une adhérence propre et permanente sur les matériaux légers|| Ruban de 50 µm|| Ruban de 50 µm;Excellent adhérence initiale pour des performances optimales|| Excellente adhésion sur les matériaux à haute énergie de surface|| Excellente adhésion sur les matériaux à haute énergie de surface|| À utiliser si vous êtes un passionné de loisirs créatifs;Adhère bien sur les surfaces lisses et modérément texturées.|| Bonne résistance aux solvants|| Bonne résistance aux solvants|| Obtenez une application propre et rapide;Offre une bonne résistance aux expositions aux UV et aux solvants|| Résistance au vieillissement|| Résistance au vieillissement|| Résistance au vieillissement;S'adapte facilement aux profils courbés et aux contours;Sans résidus ni odeurs
Applications
Collage de carton dans les cadres photos et les housses de protection contre la poussière;Assemblage dans le domaine de l'impression commerciale;Point de vente, présentoirs et encarts promotionnels;Cartons d'invitation, chevalets de table tentes de tables, cartes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 44 m |
| Matière | adhésif acrylique |
| Epaisseur | 0,05 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
686,40 € HT
/ 48 rouleaux
823,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours