Ruban adhésif 3M 7100016326, Longueur: 55 m | Largeur: 24 mm | Couleur: Orange
Ruban adhésif de masquage papier lisse 2525 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100016326
Rubix :0168-8010479
Fabricant :7100016326
EAN :00021200555671




Résumé technique
| Largeur | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | caoutchouc naturel (adhésif), papier à dos plat (support) |
Documents
Détails articles : RUBAN PAPIER HAUTE ADHESION 2525 55 M X 24 MM UC36
Le ruban adhésif de masquage papier lisse 3M™ 2525 est une solution haute performance conçue pour des applications de masquage, jointage et maintien nécessitant une forte adhésion, une résistance élevée et une tenue en température optimale. Disponible en deux largeurs (24 mm et 48 mm), ce ruban est particulièrement adapté aux secteurs industriels exigeant une application précise et durable.
Caractéristiques :
Ce ruban se distingue par son support en papier kraft et son adhésif en caoutchouc naturel, garantissant une adhésion efficace sur diverses surfaces, même en environnement humide. Il est conçu pour résister à des températures allant jusqu'à 150°C pendant 60 minutes, tout en offrant une excellente maniabilité grâce à sa découpe facile à la main. Son déroulement contrôlé facilite l'application, minimisant ainsi le risque d'erreur. Grâce à sa bonne résistance à l'humidité, il maintient son efficacité même dans des environnements difficiles.
Spécifications :
• Support : papier kraft lisse
• Épaisseur totale du ruban : 0,241 mm
• Résistance à la traction : 85,8 N/cm
• Adhésion sur acier : 75 N/100 mm
• Élongation à la rupture : 2 %
• Température de fonctionnement maximale : 149°C
• Durée de vie : 18 mois (stockage optimal entre 15°C et 25°C, avec une humidité relative de 50 %)
Normes :
Ce ruban adhésif est conforme aux standards industriels de qualité et de performance. Il est soumis à des tests ASTM (D-3330 pour l'adhésion, D-3759 pour la résistance à la traction et l'élongation, D-3652 pour l'épaisseur), garantissant sa fiabilité dans diverses applications industrielles.
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Caractéristiques :
Ce ruban se distingue par son support en papier kraft et son adhésif en caoutchouc naturel, garantissant une adhésion efficace sur diverses surfaces, même en environnement humide. Il est conçu pour résister à des températures allant jusqu'à 150°C pendant 60 minutes, tout en offrant une excellente maniabilité grâce à sa découpe facile à la main. Son déroulement contrôlé facilite l'application, minimisant ainsi le risque d'erreur. Grâce à sa bonne résistance à l'humidité, il maintient son efficacité même dans des environnements difficiles.
Spécifications :
• Support : papier kraft lisse
• Épaisseur totale du ruban : 0,241 mm
• Résistance à la traction : 85,8 N/cm
• Adhésion sur acier : 75 N/100 mm
• Élongation à la rupture : 2 %
• Température de fonctionnement maximale : 149°C
• Durée de vie : 18 mois (stockage optimal entre 15°C et 25°C, avec une humidité relative de 50 %)
Normes :
Ce ruban adhésif est conforme aux standards industriels de qualité et de performance. Il est soumis à des tests ASTM (D-3330 pour l'adhésion, D-3759 pour la résistance à la traction et l'élongation, D-3652 pour l'épaisseur), garantissant sa fiabilité dans diverses applications industrielles.
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Points forts
• Haute résistance en température : supporte jusqu’à 150°C pendant 60 minutes
• Adhésion forte et durable : conçu pour les surfaces métalliques et industrielles
• Déroulement contrôlé : facilite l'application et minimise le risque d'erreur
• Bonne résistance à l'humidité : maintient ses performances même en environnement humide
• Découpe facile : peut être coupé à la main tout en étant compatible avec une distribution en machine
• Grande polyvalence : adapté aux opérations de masquage, jointage et maintien dans divers secteurs industriels
• Disponible en deux tailles : 24 mm et 48 mm pour répondre aux différents besoins d’application
• Adhésion forte et durable : conçu pour les surfaces métalliques et industrielles
• Déroulement contrôlé : facilite l'application et minimise le risque d'erreur
• Bonne résistance à l'humidité : maintient ses performances même en environnement humide
• Découpe facile : peut être coupé à la main tout en étant compatible avec une distribution en machine
• Grande polyvalence : adapté aux opérations de masquage, jointage et maintien dans divers secteurs industriels
• Disponible en deux tailles : 24 mm et 48 mm pour répondre aux différents besoins d’application
Applications
• Industrie automobile
• Travail des métaux
• Électronique
• Mobilier et ébénisterie
• Industrie générale et transport
• Travail des métaux
• Électronique
• Mobilier et ébénisterie
• Industrie générale et transport
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | caoutchouc naturel (adhésif), papier à dos plat (support) |
| Epaisseur | 0,24 mm |
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 16,77 €
14,90 € HT
/ rouleau
17,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h