Ruban adhésif 3M 7000116647, Longueur: 55 m | Largeur: 6 mm | Couleur: Incolore

Ruban à transfert d'adhésif 950

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000116647
Rubix :0168-8014883
Fabricant :7000116647
RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 950 55 M X 6 MM UC144

Résumé technique

Largeur6 mm
Longueur55 m
Matièreadhésif acrylique haute résistance 300
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 950 55 M X 6 MM UC144


A usage général. Adhére sur la plupart des matériaux é  haute énergie de surface et sur une large gamme de plastiques (ABS, PP, etc). Adapté pour le collage d'une grande variété de matériaux similaires ou non. Températures d'utilisation relativement hautes. Résistance en température : 120degrés en continu et 200degrés court terme (jusqu'é  240degrés pendant quelques minutes). Résistance aux solvants relativement élevée. Excellente résistance aux UV.
Le ruban à transfert d'adhésif 950 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,13mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.

Points forts

Ruban adhésif de transfert de 130 µm, support papier kraft densifié n° 60. Pour une grande variété de matériaux. Adhésif acrylique haute résistance 300. Homologué UL. Conforme à la spécification du gouvernement américain MIL-P-19834B, amendement 1.|| Adhère bien aux surfaces lisses et légèrement texturées ; bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à haute énergie de surface (HSE) et à faible énergie de surface (LSE).|| Tient bien sur les surfaces brillantes et la plupart des plastiques ; offre une bonne résistance aux solvants, à l’humidité et à l’eau|| À utiliser pour une variété d’applications fines à forte adhérence nécessitant un adhésif agressif à adhérence initiale élevée ; s’adapte facilement aux courbes et aux contours|| Jonction de films, feuilles, tissus. Laminage de mousses, photos, tissus, plaques signalétiques en métal ou en plastique. ; libération facile du liner pour les applications manuelles ou à la main|| Version plus épaisse du 927

Applications

Collage de garnitures en plastique et en bois pour armoires ; assemblage de présentoirs de point de vente ; collage de plastiques à énergie de surface élevée et faible, de plastiques texturés, de mousses, de tissus et de papiers couchés

Informations techniques


Attributs
Largeur6 mm
Longueur55 m
Matièreadhésif acrylique haute résistance 300
Epaisseur0,127 mm
Couleurincolore
Type de banderuban de transfert
3 074,40 € HT
/ 144 unités
3 689,28 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours