Ruban adhésif Tesa 4591 50M 50MM TRANSPARENT, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore
Adhésif filamenté bi-directionnel 4591
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :4591 50M 50MM TRANSPARENT
Rubix :2251-8132825
Fabricant :04591-00000-00
EAN :4042448210364


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | fibre de verre/pet/caoutchouc synthétique |
Détails articles : RUBAN ARME CHAINE ET TRAM TRANSP 04591 50 M X 50 MM T
Tesa® 4591 est un ruban technique conçu pour différentes opérations industrielles, comme le fardelage, la palettisation ou la fixation. Sa structure bidirectionnelle associe filaments de verre et film polyester. Une conception permettant de répondre aux besoins de maintien mécanique élevé (résistance à la traction, faible élongation).
Caractéristiques :
Le ruban adhésif tesa® 4591 est constitué de filaments de verre disposés en trame bidirectionnelle et laminés sur un film polyester. Cette construction renforce la tenue mécanique du ruban et limite les déchirures lors de la mise en tension. Par ailleurs, la structure croisée stabilise les charges et contribue au maintien durable des colis, palettes ou produits, limitant le relâchement après application.
Grâce à son système adhésif à base de caoutchouc synthétique, le tesa® 4591 assure une fixation fiable et rapide sur différents supports : carton ondulé ou compact, papier, surfaces plastiques et supports métalliques tels que l’acier. Il convient aux matériaux non polaires, comme le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP).
Le coloris transparent permet de conserver la lisibilité des marquages présents sur les emballages.
Spécifications :
- Support : fibre de verre / PET
- Type de masse adhésive : caoutchouc synthétique
- Épaisseur totale : 115 µm
- Couleur : transparent
- Allongement à la rupture : 4 %
- Résistance à la rupture : 250 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 9,5 N/cm
- Résistance en température (30 min) : 0 °C
Caractéristiques :
Le ruban adhésif tesa® 4591 est constitué de filaments de verre disposés en trame bidirectionnelle et laminés sur un film polyester. Cette construction renforce la tenue mécanique du ruban et limite les déchirures lors de la mise en tension. Par ailleurs, la structure croisée stabilise les charges et contribue au maintien durable des colis, palettes ou produits, limitant le relâchement après application.
Grâce à son système adhésif à base de caoutchouc synthétique, le tesa® 4591 assure une fixation fiable et rapide sur différents supports : carton ondulé ou compact, papier, surfaces plastiques et supports métalliques tels que l’acier. Il convient aux matériaux non polaires, comme le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP).
Le coloris transparent permet de conserver la lisibilité des marquages présents sur les emballages.
Spécifications :
- Support : fibre de verre / PET
- Type de masse adhésive : caoutchouc synthétique
- Épaisseur totale : 115 µm
- Couleur : transparent
- Allongement à la rupture : 4 %
- Résistance à la rupture : 250 N/cm
- Pouvoir adhésif sur acier : 9,5 N/cm
- Résistance en température (30 min) : 0 °C
Points forts
- Maintien mécanique élevé
- Limitation du relâchement après la pose
- Faible risque de déchirure lors de la mise en tension
- Fixation rapide sur carton, papier, acier et plastique
- Limitation du relâchement après la pose
- Faible risque de déchirure lors de la mise en tension
- Fixation rapide sur carton, papier, acier et plastique
Applications
Le ruban filamentaire polyvalent à fils croisés tesa® 4591 est destiné aux opérations industrielles nécessitant un maintien renforcé. Il est utilisé pour le fardelage de produits, la palettisation de charges unitaires ou groupées, et la fermeture de cartons lourds. Dans ces contextes, la résistance à la traction et la faible élongation participent à la stabilisation des colis durant le stockage et le transport.
Les environnements de logistique, d’expédition et de préparation de commandes peuvent recourir au tesa® 4591 pour la sécurisation du transport. Le ruban intervient également dans des opérations de fixation d’éléments ainsi que pour l’étiquetage de fin de rouleau.
Les environnements de logistique, d’expédition et de préparation de commandes peuvent recourir au tesa® 4591 pour la sécurisation du transport. Le ruban intervient également dans des opérations de fixation d’éléments ainsi que pour l’étiquetage de fin de rouleau.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | fibre de verre/pet/caoutchouc synthétique |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,40 € HT
/ 18 unités
427,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours