Ruban adhésif Gripeur E-FRA240I4050, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Marron
Ruban Adhesif Ecologie Imp E-Fra240I
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :E-FRA240I4050
Rubix :Y900-8365984
EAN :3506150555515


Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | support papier imprégné et masse adhésive en caoutchouc naturel |
Détails articles : ADHESIF ECOLOGIE IMP E-FRA240I BRUN IMP FRAGILE ROUGE 50MMX50M
L'adhésif d'emballage RSE brun, d'une épaisseur de 135 microns, est conçu à partir d'un support papier imprégné avec une impression rouge "FRAGILE". Doté d'une masse adhésive en caoutchouc naturel, cet adhésif est à la fois écologique et recyclable. Il offre une bonne résistance et adhésivité sur les cartons recyclés tout en étant déchirable à la main. Il est utilisable avec un dévidoir manuel.
Points forts
Ecologique et recyclable.
Sécurisation du carton.
Esthétique et performant.
Bonne adhésivité sur les cartons recyclés.
Déchirable à la main.
Résistant.
Utilisable avec un dévidoir.
Sécurisation du carton.
Esthétique et performant.
Bonne adhésivité sur les cartons recyclés.
Déchirable à la main.
Résistant.
Utilisable avec un dévidoir.
Applications
Idéal pour l'emballage et la fermture de colis fragiles.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | support papier imprégné et masse adhésive en caoutchouc naturel |
| Epaisseur | 0,135 mm |
| Couleur | marron |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,80 € HT
/ 36 rouleaux
207,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours