Ruban adhésif ADG 072T19-1, Longueur: 12 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Bleu
Rouleau de PTFE - Spécial eau
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :072T19-1
Rubix :1556-0370299
EAN :3700111745681

Détails articles : ROULEAU PTFE BLEU 12M 19MM-0,1MM
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 m |
| Matière | ptfe |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,16 € HT
/ 8 rouleaux
124,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
