Ruban adhésif 3M 7100369919, Longueur: 50 m | Largeur: 9 mm | Couleur: Incolore

Ruban Double Face Adhésif 3M™ GPT-020

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100369919
Rubix :0168-8378688
Fabricant :7100369919
EAN :00068060760401
RUBAN DBL FACE ADHESIF GPT-020 TRANSPARENT 9 MMX50 M 0.2 MM

Résumé technique

Largeur9 mm
Longueur50 m
Matièrepet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN DBL FACE ADHESIF GPT-020 TRANSPARENT 9 MMX50 M 0.2 MM


Le ruban double face 3M™ GPT-020 est un ruban double face polyvalent de 200 microns sensible à la pression, fabriqué avec un support en polyester transparent et un film de protection PCK blanc avec un logo 3M™ rouge. En raison de la conformabilité du film, il est compatible avec une variété de matériaux à énergie de surface élevée à faible, tels que l'acier inoxydable, l'acrylique, le polycarbonate, l'aluminium, etc. Grâce à sa formulation, ce ruban adhésif à haute adhérence permet des applications à haute température jusqu'à 149 °C dans les opérations à court terme et jusqu'à 93 °C pour une utilisation à long terme. Le ruban double face 3M™ GPT-020 peut être utilisé pour une large gamme d'applications intérieures et extérieures dans diverses industries, telles que l'automobile, l'électronique, le transport, la fabrication et bien d'autres. Pour vous faciliter la tâche, le produit est proposé en format de rouleau standard avec une gamme de tailles de 9 mm à 1 540 mm de largeur et 50 m de longueur. De plus, vous pouvez opter pour le rouleau de 1 540 mm de largeur et de 500 m de longueur. Faites confiance au ruban double face 3M™ GPT-020 pour votre prochain projet.
Que vous effectuiez du collage ou du montage, le ruban double face 3M™ GPT-020 offre des performances fiables dans diverses applications. En tant que leader en matière de produits innovants, vous pouvez faire confiance à l'expertise et à la science derrière cette solution de collage mince et polyvalente. Grâce à un procédé de revêtement adhésif exclusif sans solvant, les émissions de CO2 pendant la fabrication sont considérablement réduites par rapport à un procédé de revêtement adhésif à base de solvant 3M™. Lorsque vous recherchez un ruban adhésif de qualité, ne cherchez pas plus loin que le ruban double face 3M™ GPT-020, car il répond aux défis d'un large éventail de secteurs.

Points forts


• FLEXIBLE ET RÉSISTANT : Un ruban adhésif double face de 200 microns d'épaisseur avec une doublure blanche en kraft densifié de 100 microns (PCK – 58#).
• HAUTE ADHÉRENCE INITIALE : Fabriqué avec un adhésif puissant qui adhère aux matériaux à haute et basse énergie de surface
• SUPPORTE LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES : Convient pour une utilisation à court terme à une température allant jusqu'à 149 °C ou une utilisation à long terme résistant jusqu'à 93 °C
• POLYVALENT : Fonctionne dans de nombreuses applications, notamment les présentoirs sur le lieu de vente, le collage de signalisation intérieure et extérieure, le montage de panneaux d'affichage, l'assemblage de meubles, etc.
• OPTIONS DE PRODUIT : Disponible en format de rouleau standard avec une gamme de tailles de 9 mm à 1 540 mm de largeur et 50 m de longueur, ainsi qu'un rouleau de 1 540 mm de largeur et 500 m de longueur

Applications

Adhésion - Adhésion à haut pouvoir adhésif - Adhésion à haute résistance - Assemblage - Fixation - Fixation - Jointage (Splicing) - Jointure - Laminage - Montage - Terminaison

Informations techniques


Attributs
Largeur9 mm
Longueur50 m
Matièrepet
Epaisseur0,2 mm
Couleurincolore
Type de banderuban adhésif double face
218,97 € HT
/ 27 rouleaux
262,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Largeur

Longueur

Matière

Epaisseur