Ruban adhésif 3M 7000047492, Longueur: 33 m | Largeur: 19.1 mm | Couleur: Noir
Mousse adhésive simple face vinyle 3M 4726
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000047492
Rubix :0168-8002771
Fabricant :7000047492
EAN :0021200033087

Résumé technique
| Largeur | 19,1 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif), papier traité au silicone (support) |
Détails articles : RUBAN MOUSSE VINYLE HTE DENSITE 4516 33 M X 19,1 MM N UC12
La mousse simple face 3M™ 4516 est une mousse vinyle, conformable, à cellules fermées d'épaisseur 1,6mm.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19,1 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif), papier traité au silicone (support) |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 354,32 € HT
/ 12 rouleaux
1 625,18 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours