Ruban adhésif ADG 072T12-1, Longueur: 12 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Rouge
Rouleau de PTFE - Spécial eau
Voir les informations techniquesRéférences
ADG :072T12-1
Rubix :1556-0319779
EAN :3700111745650

Détails articles : ROULEAU PTFE ROUGE 12M 0,1-12MM
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 m |
| Matière | ptfe |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,20 € HT
/ 10 rouleaux
59,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
