Ruban adhésif 3M 7000111484, Longueur: 50 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Rouge
Ruban adhésif toilé 389 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000111484
Rubix :0168-8002653
Fabricant :7000111484
EAN :4046719633197

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | rayonne polyéthylène (support), caoutchouc synthétique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN TOILE PLASTIFIEE ROUGE 389 50 M X 25 MM X36
Son adhésif caoutchouc offre une forte adhésion sur de nombreuses surfaces.
Support en toile enduite de polyéthylène doté d'un adhésif caoutchouc synthétique.
Points forts
Adhérence initiale très élevée sur la plupart des surfaces|| Le support étanche a une bonne conformabilité et se déchire facilement.;Disponible en noir ou argent|| Procure une adhérence et une résistance à l'abrasion de niveau industriel;Bonne conformabilité|| Résistance à l’humidité et à la vapeur d’eau;Le support imperméable a une bonne conformabilité et une déchirure facile.|| Se déchire facilement à la main dans les deux sens;Disponible en différentes couleurs et dimensions
Applications
Assemblage et jointage de tôles, de panneaux muraux, de canalisations métalliques et plastiques;Raccordement d'isolants, de tuyaux et de panneaux (effet charnière);Traitement ou décontamination : calfeutrage et protection avec des films collés;Emballage de conteneurs et de tuyaux;Codage couleur, marquage et étiquetage;Fermeture de récipients et réparation de bâches
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | rayonne polyéthylène (support), caoutchouc synthétique (adhésif) |
| Epaisseur | 0,26 mm |
| Couleur | rouge |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
979,20 € HT
/ 36 unités
1 175,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours