Ruban adhésif Gripeur 0000012690195, Longueur: 25 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
Ruban Adhesif Df Transfert 1269
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000012690195
Rubix :Y900-8366049
EAN :3506150012933


Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | adhésif double face avec transfert de colle acrylique |
Détails articles : ADHESIF DF TRANSFERT 1269 TRANSFERT PETIT MANDRIN 19MMX25M
L'adhésif double face 1269, avec transfert de colle acrylique sur petits mandrins possède une épaisseur de 125 mircons. Conformable et doté d'une très bonne résistance au vieillissement. Il se distingue par sa haute résistance à l’humidité et aux cisaillements. Idéal pour l’assemblage de composant lourd.
Points forts
Réversible.
Très bonne résustance au vieillissement.
Haute résistance à l'humidité et aux cisaillements.
Extrêmement conformables et
souples
Adapté aux surfaces rugueuses
Utilisable avec un dévidoir ATG.
Très bonne résustance au vieillissement.
Haute résistance à l'humidité et aux cisaillements.
Extrêmement conformables et
souples
Adapté aux surfaces rugueuses
Utilisable avec un dévidoir ATG.
Applications
Idéal pour réaliser des assemblages discrets de matériaux à surfaces irrégulières.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | adhésif double face avec transfert de colle acrylique |
| Epaisseur | 0,125 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
877,68 € HT
/ 72 rouleaux
1 053,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours