Ruban adhésif 3M 7000116643, Longueur: 33 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif 969 Scotch®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000116643
Rubix :0168-8003422
Fabricant :7000116643
EAN :04054596814837

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier glassine (couche primaire), adhésif acrylique haute résistance 300 (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF 969 33 M X 19 MM UC48
Le Ruban à Transfert d'Adhésif Scotch® ATG 969 est un adhésif acrylique transparent, spécialement conçu pour être utilisé avec le dévidoir manuel ATG. Sa caractéristique principale est son haut pouvoir de maintien sur une variété de surfaces, y compris la plupart des plastiques et des surfaces rugueuses. Il est idéal pour des applications nécessitant une adhésion élevée et une résistance aux températures élevées.
Caractéristiques
Ce ruban à transfert est un adhésif acrylique, d’une épaisseur de 0,13 mm, avec enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié qui peut être utilisé avec des dévidoirs à adhésif Scotch® ATG. Il est une alternative sûre aux adhésifs thermofusibles qui présentent une forte adhérence initiale et une bonne force de maintien sur une grande variété de surfaces, y compris la plupart des plastiques et des surfaces rugueuses. Le système ATG est polyvalent, pratique, et simple et rapide à utiliser. Pas de résidus, ni de nettoyage. Il remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides et adhère rapidement dès la mise en contact.
Spécifications
- Couleur du revêtement principal: chair
- Protecteur: papier kraft densifié
- Type d’adhésif: acrylique très résistant 300
- Epaisseur: 0,13 mm
- Adhésion sur acier: 8.2 N/cm
- Températures de fonctionnement: 82°C en continu, 121°C en pointe
Instructions d'Utilisation
- Préparez la surface en la nettoyant et en la séchant. Les surfaces de collage doivent être propres, sèches et cohésives.
- Appliquez le ruban en pressant fermement pour assurer une adhérence optimale
- Utilisez le dévidoir ATG pour une application précise et contrôlée
- Les températures idéales d’application des rubans se situent entre 21° C et 38° C.
Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Caractéristiques
Ce ruban à transfert est un adhésif acrylique, d’une épaisseur de 0,13 mm, avec enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié qui peut être utilisé avec des dévidoirs à adhésif Scotch® ATG. Il est une alternative sûre aux adhésifs thermofusibles qui présentent une forte adhérence initiale et une bonne force de maintien sur une grande variété de surfaces, y compris la plupart des plastiques et des surfaces rugueuses. Le système ATG est polyvalent, pratique, et simple et rapide à utiliser. Pas de résidus, ni de nettoyage. Il remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides et adhère rapidement dès la mise en contact.
Spécifications
- Couleur du revêtement principal: chair
- Protecteur: papier kraft densifié
- Type d’adhésif: acrylique très résistant 300
- Epaisseur: 0,13 mm
- Adhésion sur acier: 8.2 N/cm
- Températures de fonctionnement: 82°C en continu, 121°C en pointe
Instructions d'Utilisation
- Préparez la surface en la nettoyant et en la séchant. Les surfaces de collage doivent être propres, sèches et cohésives.
- Appliquez le ruban en pressant fermement pour assurer une adhérence optimale
- Utilisez le dévidoir ATG pour une application précise et contrôlée
- Les températures idéales d’application des rubans se situent entre 21° C et 38° C.
Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.
Points forts
- Adhérence sur surfaces lisses et modérément texturées
- Bonne tenue en température
- Système ATG pour une application contrôlée de l'adhésif
- Bonne tenue en température
- Système ATG pour une application contrôlée de l'adhésif
Applications
- Collage de garnitures en plastique et en bois
- Montage de présentoirs dans les points de vente
- Scellement de pochettes
- Collage de carton et de papiers
- Attache pour reliure à usage général
- Montage de présentoirs dans les points de vente
- Scellement de pochettes
- Collage de carton et de papiers
- Attache pour reliure à usage général
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | papier glassine (couche primaire), adhésif acrylique haute résistance 300 (adhésif) |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban de transfert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,22 € HT
/ rouleau
37,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h