Ruban adhésif 3M 7000072467, Longueur: 33 m | Largeur: 38 mm | Couleur: Noir
Ruban 3M™ VHB™ 4947
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000072467
Rubix :0168-8122891
Fabricant :7000072467

Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4947F 33 M X 38 MM N UC 2
La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés. Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement..
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4947F est une mousse adhésive acrylique noire, haute performance et très conformable, d'épaisseur 1.1mm. Il offre une excellente adhésion sur une large gamme de substrats.
Points forts
Haute performance et haute résistance aux plastifiants|| Haute performance et haute résistance aux plastifiants;Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.|| Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.;Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible|| Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible;Colle noire de 1,1 mm polyvalente et noyau en mousse acrylique adaptable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface|| Colle noire de 1,1 mm polyvalente et noyau en mousse acrylique adaptable pour un bon équilibre entre résistance et conformabilité dans les applications les plus exigeantes; en particulier sur les substrats à haute et moyenne énergie de surface
Applications
Utilisation pour les matériaux décoratifs et les frises, les plaques signalétiques, les logos, les écrans électroniques, l'application de panneaux sur les cadres et les renforts sur les panneaux;Utilisation dans des applications sur divers marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et la signalisation, ainsi qu'à des fins industrielles générales
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 38 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
743,54 € HT
/ 2 rouleaux
892,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours